Beli tool drawer cabinet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)
    Mulai

    Rp5.899.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  2. Vertex Tool Cabinet
    Mulai

    Rp9.899.900

    Vertex Tool Cabinet
    Deskripsi:
    5 Drawers Roll Cabinet
  3. JETJO TOOLS Lemari Perkakas Roda 7 Laci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

    JETJO TOOLS Lemari Perkakas Roda 7 Laci
    atribut:
    • Size (mm): 683x460x980
    • Material: Iron
    • Color: Blue
  4. Toptul 8-Drawer Jumbo Roller Cabinet
    Mulai

    Rp23.999.900

    Toptul 8-Drawer Jumbo Roller Cabinet
    atribut:
    • Overall Size (WxDxH) (mm): 862x498x857
    • Overall with Caster (W x D x H) (mm): 862x498x995
    • 7 Drawers (mm): 751x438x75
    • 1 Drawers (mm): 751x438x155
  5. M10 Professional 7-Drawers Cabinet
    Mulai

    Rp6.399.900

    M10 Professional 7-Drawers Cabinet
    atribut:
    • Overall Dimension (mm): 688x458x890
    • Size Dimension (4 Drawers): 589x411x48
    • Size Dimension (2 Drawers): 589x411x100
    • Size Dimension (1 Drawer): 589x411x205
  6. ELORA Tool Cabinet
    Mulai

    Rp36.999.900

    ELORA Tool Cabinet
    Deskripsi:
    - Tool Cabinet 7 laci- Pola lembaran logam padat dengan konstruksi sub padat, ELORA-yellow (RAL 1006)- Pelapis serbuk korosi dan anti gores- Ruang rak di bagian atas terbuat dari plastik ABS dengan 3 kompartemen penyimpanan untuk bagian kecil, lubang untuk 4 obeng dan 3 kaleng, pelek pada semua sisi- 200 kg kapasitas beban rak karena diperkuat penutup atas- Stang baja kokoh yang diperkuat ergonomis, dipasang di kedua sisinya- Sisi dan panel belakang tersembunyi dengan Euro-Perforasi 10 x 38 mm (lubang persegi 10 x 10 mm, pusat lubang tengah lubang 38 x38 mm) untuk memasang kait, baki, keranjang sampah, dudukan pemegang, pemegang gulungan kertas, kabel drum- Sistem penguncian sentral dengan kunci silinder dan sistem pengunci laci individu (jika ada satu laci yang terbuka, tidak mungkin membuka yang lain)- Kapasitas muat tiap laci 40 kg- Setiap laci memiliki sistem pengaman keamanan dan 100% dapat diekstrak- Laci dengan bantalan rel dengan bantalan bola- Laci pengukuran internal W 573 x D 410 mm- Laci ELORA-dilapisi bubuk hitam (RAL 9005)- Dapat dibagi secara terpisah dengan pemisah atau dilengkapi modul ELORA-OMS- Kapasitas pemuatan total 300 kg- Alat pengukur gauge yang luas dengan 4 Ø 125 mm karet penuh, kastor berjalan mulus,- 2 kastor putar dengan fungsi double break (tangensial dan aksial)- Dapat diupgrade dengan alat dada ELORA No. 1221-BANYAK, ELORA No. 1226-BANYAK dan panel belakang ELORA No. 1220-RW- Konfigurasi warna dan baki khusus sesuai permintaan- Pengiriman tanpa alat dan asesoris
    atribut:
    • Dimensions (mm): 977x705x545
    • Drawer: 7
  7. M10 Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp3.699.900

    M10 Air Impact Wrench
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/4
    • Length (mm): 240
    • Air Consumption (ft³/minute): 6.2
    • Hose size (inch): 1/2
    • Air inlet (inch): 3/8
  8. SHUTER Desk File Organiser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

  9. PROTO Roller Cabinet 540SS 27inch - 7 Drawer, Safety Red and Gray
    Mulai

    Rp17.999.900

    PROTO Roller Cabinet 540SS 27inch - 7 Drawer, Safety Red and Gray
    atribut:
    • Color: Safety Red & Gray
    • Number of Drawers: 7
    • Capacity Cubic (inch): 7449
    • Product Line: 540S
    • Depth (inch): 18
    • Height (inch): 35
    • Weight (lbs): 175
  10. Wipro Tool Cabinet Trolley
    Mulai

    Rp2.699.900

    Wipro Tool Cabinet Trolley
    atribut:
    • Dimensions (mm): 715x380x815
  11. Kennedy Drawer (Lemari Kunci)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer (Lemari Kunci)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  12. Senator Roller Cabinet
    Mulai

    Rp4.999.900

    Senator Roller Cabinet
    atribut:
    • Product Dimensions in mm: Depth 459mm Height 724mm Width 678mm
    • Color: Red
    • Product Range: Workshop Range
    • Security: Fully Lockable
    • Drawer Dimensions: 568 x 398 x 60mm
    • Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation Set of 4 (2) 100mm Ø Casters with Brakes (2) 100mm Ø Casters without Brakes Strong Ergonomic Handles
    • Replacement Spares To Suit This Product: (Set-4) Castors (2 x With Brakes) (2 x Without Brakes) 4 x 1-1/4inch 2.5mm Drawer Liner 5.0mm Top Eva Mat 90 Deg Lock & Key Key Blank
    • Design: Anti-Rust Resistant Double Wall Construction Side Panels Powder Coated Pressed Steel Back Stengthener Solvent Resistant Steel 0.8mm Thick Body Panels Supplied With 5mm Non Slip EVA Top Mat
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Drawers: Drawers Come With Universal Liners Firm Return Secures Drawers in Place Full-Length Drawer Handles Smooth Ball Bearing Drawer Sliders
  13. monotaro Tool Chest (9 Drawer Types)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Tool Chest (9 Drawer Types)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): [Top Tray] 10, [1/2 step drawer] 3, [3/4 stage extraction] 6, [5-stage extraction] 8
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 600x260x383.5
    • Dimensions (mm): [Top Tray] 598 x 258 x 52.2, [1/2 step drawer] 151.5 x 225 x 35, [3/4 stage extraction] 510 x 225 x 32, [5-stage extraction] 510 x 225 x 75
    • Accessories: Key (2), the handle (2), handle bracket (2), bis (8), stopper (2)
    • Material: steel
  14. Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet
    Mulai

    Rp9.599.900

    Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet
    Deskripsi:
    7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.
    atribut:
    • Product Range: Classic Range
    • Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Security: Fully Lockable
    • Number of Drawers: 7
    • Color: Red
    • Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
    • Overall Height (mm): 993
    • Overall Length (mm): 699
    • Overall Width (mm): 458
  15. KRISBOW Lemari Perkakas 8D 6S/2M
    Mulai

    Rp8.999.900

    KRISBOW Lemari Perkakas 8D 6S/2M
    atribut:
    • Dimensions (cm): 75x50x100
    • Color: Black
  16. TONE Tool Cabinet Set
    Mulai

    Rp43.999.900

  17. Senator Roller Cabinet
    Mulai

    Rp6.699.900

    Senator Roller Cabinet
    atribut:
    • Drawer Dimensions: (2) 568 x 398 x 124mm (5) 568 x 398 x 60mm
Daftar Harga tool drawer cabinet Terbaru March 2026
TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Rp5.899.900
KRISBOW Lemari PerkakasRp2.399.900
Vertex Tool CabinetRp9.899.900
JETJO TOOLS Lemari Perkakas Roda 7 LaciRp7.299.900
Toptul 8-Drawer Jumbo Roller CabinetRp23.999.900
M10 Professional 7-Drawers CabinetRp6.399.900
ELORA Tool CabinetRp36.999.900
Toptul 3-Drawer Middle Tool ChestRp6.899.900
M10 Air Impact WrenchRp3.699.900
SHUTER Desk File OrganiserRp209.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)