ELORA Tool Cabinet (Troli Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp36.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)977x705x545
Drawer7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Tool Cabinet 7 laci
- Pola lembaran logam padat dengan konstruksi sub padat, ELORA-yellow (RAL 1006)
- Pelapis serbuk korosi dan anti gores
- Ruang rak di bagian atas terbuat dari plastik ABS dengan 3 kompartemen penyimpanan untuk bagian kecil, lubang untuk 4 obeng dan 3 kaleng, pelek pada semua sisi
- 200 kg kapasitas beban rak karena diperkuat penutup atas
- Stang baja kokoh yang diperkuat ergonomis, dipasang di kedua sisinya
- Sisi dan panel belakang tersembunyi dengan Euro-Perforasi 10 x 38 mm (lubang persegi 10 x 10 mm, pusat lubang tengah lubang 38 x38 mm) untuk memasang kait, baki, keranjang sampah, dudukan pemegang, pemegang gulungan kertas, kabel drum
- Sistem penguncian sentral dengan kunci silinder dan sistem pengunci laci individu (jika ada satu laci yang terbuka, tidak mungkin membuka yang lain)
- Kapasitas muat tiap laci 40 kg
- Setiap laci memiliki sistem pengaman keamanan dan 100% dapat diekstrak
- Laci dengan bantalan rel dengan bantalan bola
- Laci pengukuran internal W 573 x D 410 mm
- Laci ELORA-dilapisi bubuk hitam (RAL 9005)
- Dapat dibagi secara terpisah dengan pemisah atau dilengkapi modul ELORA-OMS
- Kapasitas pemuatan total 300 kg
- Alat pengukur gauge yang luas dengan 4 Ø 125 mm karet penuh, kastor berjalan mulus,
- 2 kastor putar dengan fungsi double break (tangensial dan aksial)
- Dapat diupgrade dengan alat dada ELORA No. 1221-BANYAK, ELORA No. 1226-BANYAK dan panel belakang ELORA No. 1220-RW
- Konfigurasi warna dan baki khusus sesuai permintaan
- Pengiriman tanpa alat dan asesoris

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan