Beli tool carbide di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MILWAUKEE Hole Cutter Kit
    Mulai

    Rp4.399.900

    MILWAUKEE Hole Cutter Kit
    Deskripsi:
    These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.
    atribut:
    • Tooth Material: Carbide Tipped
  2. MILWAUKEE Hole Saw Kit
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILWAUKEE Hole Saw Kit
    Deskripsi:
    These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
  3. MILWAUKEE Annular Cutter Set
    Mulai

    Rp8.999.900

    MILWAUKEE Annular Cutter Set
    Deskripsi:
    Sets of annular cutters contain multiple cutters in different sizes. They are suitable for operations that require a variety of bits for making holes in a range of sizes.
    atribut:
    • Shank Hex Size (inch): 3/4
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Pilot Pin Included: Yes
    • Series: 4922
    • Shank Diameter (inch): 3/4
    • Shank Type - Machining: Weldon Flat
  4. GEDORE Punch Set
    Mulai

    Rp329.900

    GEDORE Punch Set
    Deskripsi:
    Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
  5. FATOOLS Hollow Punch
    Mulai

    Rp81.900

    FATOOLS Hollow Punch
    atribut:
    • Size (mm): 13
  6. TRUSCO E Type Hole Saw
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO E Type Hole Saw
    atribut:
    • Drilling Depth (BD) (mm): 8
    • Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
  7. TOTAL Hole Saw Set
    Mulai

    Rp85.900

    TOTAL Hole Saw Set
    Deskripsi:
    7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.
    atribut:
    • Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50
  8. KRISBOW Plong Kulit Set
    Mulai

    Rp10.900

    KRISBOW Plong Kulit Set
    Deskripsi:
    Hollow Punch 2.5-10mm (9pcs) adalah alat yang digunakan untuk melubangi material seperti kayu, triplek, papan, softwood, Sheet Metal. Alat ini bekerja dengan cara dipukul menggunakan martil atau palu yang dipukul kepada punch sehingga membentuk lubang pada permukaan benda kerja. Alat ini terbuat dari material yang sangat kuat sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Hollow Punch ini mempunyai ukuran 2.5-10mm. Hollow Punch sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  9. OPK Hand Pallet
    Mulai

    Rp14.999.900

  10. TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket)
    Mulai

    Rp3.299.900

  11. KRISBOW Set Mata Bor Pelubang Kayu Bi-Metal
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Set Mata Bor Pelubang Kayu Bi-Metal
    Deskripsi:
    Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.
    atribut:
    • Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
    • Dimensions (mm): 251x199x615
    • Size (mm): 19-76
  12. HP Toner Cartridge 76A untuk Printer LaserJet
    Mulai

    Rp2.199.900

    HP Toner Cartridge 76A untuk Printer LaserJet
    atribut:
    • Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
    • Color: Black
    • Cartridges Capacity: Standard Capacity Cartridges
    • Cartridge Color: Black
    • Hardware Compatibility: HP LaserJet Pro M404 Printer series, HP LaserJet Pro M428 Printer series
    • Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
    • Operating Temperature Range (°C): 10 to 32.5
    • Package Dimensions (WxDxH) (mm): 362x102x198
    • Page Yield: 3000
    • Print Technology: Laser
    • Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
    • Supply Type: Cartridges
    • Technology: Laser
  13. FACOM Punch Kit
    Mulai

    Rp499.900

  14. TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Mulai

    Rp429.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  15. MILWAUKEE Hard Hat
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

  16. BluePoint Transfer Punch Set
    Mulai

    Rp1.399.900

    BluePoint Transfer Punch Set
    Deskripsi:
    Transfer Punch Set, 31pcsDPFT531- Set includes 31 punches from 3/32inch - 1inch in roll bag providesconvenient storage- For transferring hole patterns- Size marking on each punch and manufactured from temperedsteel to promote long tool life-
  17. Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm
    Mulai

    Rp46.900

    Langsol Hole Saw TCT Deep 5mm
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
    • Effective Cutting Capacity (mm): 5
Daftar Harga tool carbide Terbaru January 2026
MILWAUKEE Hole Cutter KitRp4.399.900
MILWAUKEE Hole Saw KitRp1.199.900
MILWAUKEE Annular Cutter SetRp8.999.900
GEDORE Punch SetRp329.900
FATOOLS Hollow PunchRp81.900
TRUSCO E Type Hole SawRp269.900
TOTAL Hole Saw SetRp85.900
KRISBOW Plong Kulit SetRp10.900
OPK Hand PalletRp14.999.900
TEKIRO Socket Chest 1/2inch (Mata Socket)Rp3.299.900

Data diperbarui pada 30/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)