HP LaserJet Toner Cartridge 76A (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40
ColorBlack
Cartridges CapacityStandard Capacity Cartridges
Cartridge ColorBlack
Hardware CompatibilityHP LaserJet Pro M404 Printer series, HP LaserJet Pro M428 Printer series
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Temperature Range (°C)10 to 32.5
Package Dimensions (WxDxH) (mm)362x102x198
Page Yield3000
Print TechnologyLaser
Product TypeStandard Capacity Toner Cartridges
Supply TypeCartridges
TechnologyLaser

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan