MILWAUKEE Deep Well Socket Set

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Socket Shape6-Point
FinishChrome
Number of Pieces10
Drive Size (inch)3/8
Container (LxWxH) (inch)10.75x1.46x3.03
Container FeaturesSocket Rail
Container TypeSocket Rail
Deep Socket Count/Style(10) 6-Point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan