Beli tool accessories di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Set Mata Obeng AnginDeskripsi:suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
- Vessel Socket Bit (Mata Obeng)Deskripsi:Socket Bit for Hex screw
- INGCO Magnetic Nut SetDeskripsi:INGCO 3-Pcs Magnetic Nut (10 mm) // Adapter Converter Kunci Sok Mata Bor Roofing Rofing Rufingatribut:
- Shank (inch): Hex 1/4
- Length (mm): 65
- Material: 50BV30
- INGCO Bit Magnetic Hexagon NutDeskripsi:INGCO 3-Pcs Magnetic Hex Nut (8mm) // Kunci Mata Bor Sok Roofingatribut:
- Size (mm): 8
- Shank (inch): 1/4
- Length (mm): 65
- Material: 50BV30
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Sellery Magnetic Nut SetterDeskripsi:> Chrome vanadium steel> Fits for power electric tool, air tool and bit holder screwdriveratribut:
- Size: 8 mm
- Drive: 1/4 inch
- TOLSEN Kunci RoofingDeskripsi:- 40Cr steel- With strong magnetic- 1/4" quick release hex bits- Packed by blister cardatribut:
- Length (mm): 65
- VELOZ Magnetic Hex NutDeskripsi:Magnetic Hex Nut atau mata bor roofing adalah sebagai pengencang atau pembuka baut dan Skrup yang berkepala Hexagon (segi enam). Dengan adanya magnet pada dalam mata sock tersebut sehingga baut/skrup tidak akan mudah lepas. Cara penggunaan mudah hanya disambungkan ke bor dan memasangkan baut pada bagian bawah mata bor. Dan anda dapat menggunakan mata bor ini dengan baik.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Standard: JIS (Japanese Industrial Standards)
- TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty SetDeskripsi:TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
- JETJO TOOLS Bit Magnetic Hexagon Nutatribut:
- Material: 40ACR Steel
- American Tool Grease Gunatribut:
- Working Pressure (psi): 4500
- Burst Pressure (psi): 10000
- Cartridge Loading (oz): 14
- Cartridge Loading Capacity (cc): 400
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- BOSCH Bit Gold Driver Double Endedatribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga tool accessories Terbaru March 2026
| TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex | Rp67.900 |
| TEKIRO Set Mata Obeng Angin | Rp98.900 |
| Sherlock Roofing Eye Bolts (Mata Baut Roofing) (Pack) | Rp51.900 |
| Vessel Socket Bit (Mata Obeng) | Rp12.900 |
| INGCO Magnetic Nut Set | Rp35.900 |
| Sherlock Mata Baut Roofing | Rp10.900 |
| INGCO Bit Magnetic Hexagon Nut | Rp35.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Halus | Rp10.900 |
| Sellery Magnetic Nut Setter | Rp139.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20(Pack)/nnP105064851-4.jpg)
/jxP102039717-2.jpg)





/dpP103639493-2.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20BL/6oP102278240-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/American%20Tool%20Grease%20Gun/P102088173-1.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)

/puP101003930-3.jpg)