Beli tonichi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- TOHNICHI Ratchet Head Type Adjustable Torque Wrench with Metal Handleatribut:
- Accuracy (%): ±3
- monotaro Idling Type Torque DriverDeskripsi:It is a preset type torque driver. Since the lock mechanism is attached, the torque does not shift. Because it is idling, it will not be over tightened. For assembly of automotive parts and household appliancesatribut:
- Pricision (%): ±6
- Hexagon Hole Opposite Side (mm): 6.35
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)Deskripsi:When the set torque is reached, the toggle is activated and a signal sound can be used to detect the completion of tightening. The head ratchet is in increments of 24 pieces, and the swing width of 15 degrees is effective for tightening in narrow places. The torque can be easily changed by the scale. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.atribut:
- Load Direction: Right
- Accuracy (%): ±3
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- TOHNICHI Torque WrenchDeskripsi:Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
- Kennedy Bit Socket 3/8 inch (Mata Sock)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Socket Depth: Standard
- Drive Size: 3/8 Inch
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
- Finish/Coating: Chrome Plated Mirror Finish
- Drive Type: Square
- Number of Points: 12
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle TypeDeskripsi:A cost-saving torque wrench that allows you to replace the head with a single torque wrench, such as spanners, ring spanners, ratchets, and hex heads. When the set torque is reached, the toggle is activated and a light and clean signal sound can be used to detect the completion of tightening. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.atribut:
- Load Direction: Right
- TOHNICHI Data Tork, Digital Torque WrenchDeskripsi:Automatic or Manual Save Modes.
- monotaro Spinning Mini Torque Driver (Obeng Torsi)Deskripsi:Since it has a locking mechanism, it can work without torque misalignment. -Since it is idling, it can work without over torque.atribut:
- Pricision (%): ± 6
- Overall Length (mm): 104
- Weight (g): 110
- Hexagon Hole Opposite Side (mm): 6.35
- Torque Adjustment Range 1 Scale (cN-m): 0.5
- Torque Measurement Range (CNM): 5 to 60
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Allowable torque (N ・ m): 140
- Mouth width (mm) maximum: 36
- Applicable Torque Wrench: CL140N x 15D
- Mouth width (mm) minimum: 13
- Mouth width (mm) standard: 24
- Dimensions (mm) head: 65
- Dimensions (mm) Thickness: 13
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
Daftar Harga tonichi Terbaru October 2026
| TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench | Rp2.599.900 |
| TOHNICHI Digital Torque Wrench | Rp16.999.900 |
| TOHNICHI Ratchet Head Type Adjustable Torque Wrench with Metal Handle | Rp1.999.900 |
| INA Drawn Cup Roller Clutches | Rp99.900 |
| TOHNICHI Rotary Slip Adjustable Torque Screwdriver | Rp2.099.900 |
| SKF Tapered Roller Bearing (Laher Tirus) | Rp239.900 |
| monotaro Idling Type Torque Driver | Rp2.099.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/90P109968324-1.jpg)


/foP102125564-2.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)
/65P106574221-1.jpg)


/i6P102145654-5.jpg)



/P102251836-1.jpg)

/2pP102030097-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)