Beli tone ratchet handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Ratchet Handle
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  2. Top Kogyo Ratchet Handle
    45%
    Mulai

    Rp499.900

    Top Kogyo Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -This ratchet is fine and has 72 gears, operating at a 5° angle.-Compact design is employed for the head.-Left and right are switched by rotating the switching cover.
    atribut:
    • Number of Teeth: 72sheets
  3. TONE SUS Ratchet Handle
    Mulai

    Rp2.799.900

    TONE SUS Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -It is used for fast rotation as a driving handle for socket.-High strength stainless steel is being employed.
    atribut:
    • Number of Teeth: 72sheets
  4. TONE Long Ratchet Handle
    Mulai

    Rp1.199.900

    TONE Long Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Lightweight has become possible with hollow grip while keeping ease of use and durability intact.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
    atribut:
    • Number of Teeth: 72sheets
    • Input Drive: Convex 9.5mm
    • Total Length: 200mm
  5. TONE Ratchet Handle
    42%
    Mulai

    Rp359.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    A standard oval ratchet handle.
  6. TONE Ratchet Handle Swing Type
    Mulai

    Rp1.299.900

    TONE Ratchet Handle Swing Type
    atribut:
    • Overall Length (mm): 428
    • Plug Angle (mm): 12.7
  7. Top Kogyo Handy Ratchet (F Type)
    Mulai

    Rp719.900

    Top Kogyo Handy Ratchet (F Type)
    Deskripsi:
    The flex shape allows the insertion angle to be bent 10 degrees for speedy work and work in narrow spaces.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 117
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Square Drive (mm): 9.5 (3/8\")
  8. TONE Ratchet Handle Hold Type
    Mulai

    Rp599.900

    TONE Ratchet Handle Hold Type
    atribut:
    • Number of Gears: 72
  9. KO-KEN Ratchet Handle (Knurled)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  10. TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  11. TRUSCO Ratchet Handle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp529.900

    TRUSCO Ratchet Handle
    Deskripsi:
    Use:Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.
  12. KO-KEN Reversible Ratchet Sq.Dr. Quick Release
    Mulai

    Rp1.499.900

    KO-KEN Reversible Ratchet Sq.Dr. Quick Release
    atribut:
    • Material: Chrome molybdenum steel (SCM435)
    • Number of Teeth: 72 sheets
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Top Kogyo Handy Ratchet
    Mulai

    Rp679.900

    Top Kogyo Handy Ratchet
    Deskripsi:
    Compact and high torque, with 72 teeth and 5 ° ratchet operation and a unique mechanism, it is effective in narrow spaces.Maintenance, inspection, assembly, etc. of automobiles and mechanical equipment
    atribut:
    • Allowable Torque (N m): 205.9
    • Mass (g): 165
    • Overall Length (mm): 117
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Square Drive (mm): 9.5(3/8\")
  14. TRUSCO Bit & Socket Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)
    Mulai

    Rp429.900

    TRUSCO Bit & Socket Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)
    atribut:
    • Input Drive (mm): Convex 6.35
    • Number of Teeth (sheet): 72
    • Finishing Material: Chrome Vanadium Steel (Cr,V)
Daftar Harga tone ratchet handle Terbaru October 2026
TONE Ratchet HandleRp289.900
Top Kogyo Ratchet HandleRp499.900
TONE SUS Ratchet HandleRp2.799.900
TONE Long Ratchet HandleRp1.199.900
TONE Ratchet HandleRp359.900
KO-KEN Ratchet HandleRp619.900
TONE Ratchet Handle Swing TypeRp1.299.900
Top Kogyo Handy Ratchet (F Type)Rp719.900
TONE Ratchet Handle Hold TypeRp599.900
KO-KEN Ratchet Handle (Knurled)Rp689.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait