Top Kogyo Handy Ratchet

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Allowable Torque (N m)205.9
Mass (g)165
Overall Length (mm)117
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)9.5(3/8\")

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact and high torque, with 72 teeth and 5 ° ratchet operation and a unique mechanism, it is effective in narrow spaces.
Maintenance, inspection, assembly, etc. of automobiles and mechanical equipment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait