Beli tone combination di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 1.5 mm: 1.5 x 14 x 77- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 2.0 mm: 2.0 x 16 x 82- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 2.5 mm: 2.5 x 17 x 89- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 3.0 mm: 3.0 x 19 x 98- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 4.0 mm: 4.0 x 22 x 110- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 5.0 mm: 5.0 x 27 x 119- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 6.0 mm: 6.0 x 31 x 139- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 8.0 mm: 8.0 x 35 x 152- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 10.0 mm: 10.0 x 39 x 171
- TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- All wrenches suit the existing ANSI, ISO & DIN standards - MAXI-DRIVE feature on ring-end distributes the driving force off the corner of fastener to prevent damage - Matt finishing makes it easier to clean the solvent on the tool than mirror finishing - Made of Carbon Steel - Big size marking makes it easy to reach the desired wrench size during working
- TONE Adapter for Ratchet GlassesDeskripsi:It is possible to tighten sockets etc just by attaching to the ratchet glasses wrench.atribut:
- Plug Angle: Unevenness 6.35mm
- Overall Length: 18mm
- Opposite Side Dimension: 10mm
- TRUSCO Number: 359-8721
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TONE Adaptor for Ratchet Ring Wrench, Bit Type (Mata Sock)atribut:
- Overall Length (mm): 15.5
- Width Across Flats (mm): 10
- Bit Mounting Part Opposite Side (mm): 6.35
- TRUSCO Number: 495-3061
- Weight (g): 7
- American Tool Combination Wrench Elliptical (Kunci Ring Pas)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 12 Pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- Material: Chrome Vanadium
- TONE New Combination SpannerDeskripsi:It combines the speed of the wrench and the strength of the wedge wrench, and it is a functional tool of 2 roles with one in such a way that temporary tightening is on the spanner side and the final tightening is on the glasses side. It is a soft curve design that adapts to hands that are easier to use with a model change.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- WESTWARD Adjustable Hand Reamer Set (Reamer Tangan)Deskripsi:Adjustable hand reamers have nuts and blades that can be adjusted to allow the tool to enlarge or finish holes of different sizes in metal workpieces. These hand reamers are held with a tap wrench, adjustable wrench, or vise and are slowly rotated to feed the reamer into the hole. Adjustable hand reamers have a tendency to chatter and are a good choice for occasional reaming tasks or for light-duty reaming in assembly and maintenance operations. These reamer sets contain multiple adjustable hand reamers in a range of sizes.atribut:
- Shank Type - Machining: Straight
- Blade Type: Straight
- Finish - Machining: Black Oxide
- Flute Type: Straight
- Material - Machining: High Speed Steel
- Measurement System: Fractional Inch
- UNSPSC: 23171610
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
Daftar Harga tone combination Terbaru October 2026
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp99.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp99.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L) | Rp65.900 |
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp35.900 |
| STANLEY Combination Wrench CWB (Kunci Ring Pas) | Rp27.900 |
| TOP Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0hP105530017-7.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P102179550-1.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/3vP105588139-1.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Pas)/P102736036-1.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/ioP104800672-1.jpg)
/4cP105404156-1.jpg)
/j1P103687685-1.jpg)

/64P101000220-3.jpg)
/14P103738040-1.jpg)
/P102087701-1.jpg)

/kvP103636751-5.jpg)
/n1P107711829-1.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)