TONE Adaptor for Ratchet Ring Wrench, Bit Type (Mata Sock)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)15.5
Width Across Flats (mm)10
Bit Mounting Part Opposite Side (mm)6.35
TRUSCO Number495-3061
Weight (g)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
6.35mm bit can be used by attaching to ratchet ring spanner (width across flats 10mm)!

Ulasan Produk