Beli toko material di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALMA Metal Bracket
    Mulai

    Rp149.900

    ALMA Metal Bracket
    atribut:
    • Size (mm): 34/43
  2. ALMA Pulley As Besi
    Mulai

    Rp57.900

    ALMA Pulley As Besi
    atribut:
    • Size (mm): 43
  3. ALMA Pulley Besar
    Mulai

    Rp91.900

    ALMA Pulley Besar
    atribut:
    • Diameter (mm): 270
  4. ALMA Multiholder
    Mulai

    Rp37.900

  5. ALMA Pulley with Pin Hole
    Mulai

    Rp75.900

    ALMA Pulley with Pin Hole
    atribut:
    • Size (mm): 43
  6. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp859.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  7. Philips Power Socket Simply Series (Stop Kontak/ Power Outlet)
    Mulai

    Rp37.900

    Philips Power Socket Simply Series (Stop Kontak/ Power Outlet)
    Deskripsi:
    Keuntungan:- Menggunakan material metal yang tidak mudah panas- Berstandar Internasional IEC- Bersertifikat SNI- Mudah disesuaikan dengan gaya interior ruangannyaAplikasi:- Rumah tinggal- Apartemen- Hotel- Pertokoan- Sekolah- Ruko
Daftar Harga toko material Terbaru January 2026
ALMA Shutter LatchRp19.900
ALMA Slat StopperRp12.900
ALMA Holder for Center PostRp22.900
ALMA Metal BracketRp149.900
ALMA Pulley As BesiRp57.900
ALMA Pulley BesarRp91.900
ALMA Shutter Handle U-TypeRp22.900
ALMA Latch StopperRp34.900
ALMA MultiholderRp37.900
ALMA Pulley with Pin HoleRp75.900

Data diperbarui pada 30/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)