Beli toko baut dan mur di bandung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- Aion Lap Kanebo RegulerDeskripsi:Kotoran dan noda mudah dihapus. Ideal untuk membersihkan kaca, kendaraan mobil, furniture, dll Diproduksi oleh Aion Co, Ltd, Jepang.
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
Daftar Harga toko baut dan mur di bandung Terbaru April 2026
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| Aion Lap Kanebo Reguler | Rp69.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip) | Rp3.699.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102086001-1.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)


%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)