Beli toilet duduk toto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- TOTO Kloset DudukDeskripsi:Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
- Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower MixerDeskripsi:- Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- 2 Fungsi Hand Shower : Spray & Massage- Semburan air kuat dan konsisten : Titik-titik water hole terbuat dari bahan Termo Plastic Rubber yang tahan terhadap suhu tinggi dan Silicon anti tersumbat kotoran- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan terhadap tekanan air karena selang fleksibel bahan dari stainless steel yang kuat SUS 304 Standard Industri Jepang- Selang anti twist : dapat diputar 360 derajat, tidak mudah terlilit, aliran air lancar- Design modern minimalis- Anti bocor- Sudah termasuk komponen untuk pemasangan : skrup & fisher- Bracket bisa di adjustble dapat disesuaikan naik atau turun- Head Shower bisa di-adjustable untuk menentukan arah air - Air halus dan tidak berisik : Cartridge (inti keran/valve) original BLUE SEDAL made in Eropa menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat, aliran air lebih halus dan tidak berisik- Ukuran drat ke pipa air panas dan dingin di dinding adalah 1/2inch (ukuran umum untuk keran air)atribut:
- Material: Brass/Kuningan Premium
- Size Drat (inch): 1/2
- Volk GERBERA Siphonic Two Piece ToiletDeskripsi:VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mmatribut:
- Color: White
- Flushing System: Siphonic Dual Flush
- Dimensions (mm): 670x380x720
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Tidal Toilet Duduk One PieceDeskripsi:Tidal TD080 Toilet Washdown One piece Detail Kelengkapan Toilet (Slide 6 gambar): - 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat - 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose - 1 Pcs Jet Washer TD003atribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 70x41x60
- Load Capacity (kg): 400
- Material: Ceramic
- TOTO Omni+ Kloset Duduk One Pieceatribut:
- Bowl Shape: European
- Enchanting Toilet DudukDeskripsi:Europe Gerberit FittingWashdown Eco Washer Cover Seat ( Tutup bisa bidet )Include:1 x Include jetwasher E1 (Warna Putih/Hitam sesuai ketersediaan)1 x stop kran 2 cabang1 x flexible 30 cm1 x Free Packaging kayuEuropean Standard High QualityHigh luxury European Design
- Meridian Ceramic Closetatribut:
- Material: Ceramic
- Color: White
- Tidal Toilet DudukDeskripsi:Washdown S-Trap 250 ,2 flush water 3/6 literSoft Closed coverDetail Kelengkapan Toilet:- 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat- 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose- 1 Pcs Jet Washer TD003
- Oxihom Tempat Tisu Dengan Rak KosmetikDeskripsi:Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk penyimpanan :- Tempat Tissue- Alat Kosmetik- Alat Dapur- Alat Tulis- Dllatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Color: Putih Kayu
- Tidal Smart Wall Hung ToiletDeskripsi:Smart Toilet Kloset Duduk Automatic TidalSpesifikasi:- Smart Toilet Tanpa Listrik Dan Tanpa Baterai. Cukup Sambungkan dengan Air dan langsung bisa digunakan.- Flush dengan 2 cara: Menggunakan Tombol serta Flush dengan Kaki. Sangat Praktis Digunakan!- Terdapat 2 Fungsi: Bidet dan Bilas untuk membersihkan area intim- Dudukan sudah Soft Closeatribut:
- Cover Seat Material: ABS
- Dimensions (cm): 67.5x41x46.5
- Flushing System: Side Syphonic (Powerful Flush)
- Rough-in (cm): 30
- Enchanting Toilet Duduk Siphonic Soft CloseDeskripsi:E1295 Siphonic With UF Soft Cover Seat Monoblock Toilet (Soft Close Cover)Jensi Toilet Rimless ( Kloset Duduk dengan LEBIH SEDIKIT LEKUKAN. LEBIH MUDAH DIBERSIHKAN)Tipe Pembuangan Siphonic Tornado Flush. Membersihkan lebih kuat dan menyeluruh area KlosetInclude jetwasher E1 (Warna Putih/Hitam sesuai ketersediaan) + stop kran cabang dan flexibleEuropean Quality Sanitaryware
Daftar Harga toilet duduk toto Terbaru April 2026
| TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled | Rp1.099.900 |
| American Standard Toilet | Rp379.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| TOTO Kloset Duduk | Rp4.699.900 |
| Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer | Rp2.899.900 |
| Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet | Rp889.900 |
| TOTO Kloset Duduk One Piece | Rp5.599.900 |
| RUCIKA Pipe PVC Standard | Rp35.900 |
| Tidal Toilet Duduk One Piece | Rp1.499.900 |
| TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece | Rp6.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)