Beli toilet duduk toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  2. Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer
    Mulai

    Rp2.899.900

    Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower Mixer
    Deskripsi:
    - Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- 2 Fungsi Hand Shower : Spray & Massage- Semburan air kuat dan konsisten : Titik-titik water hole terbuat dari bahan Termo Plastic Rubber yang tahan terhadap suhu tinggi dan Silicon anti tersumbat kotoran- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan terhadap tekanan air karena selang fleksibel bahan dari stainless steel yang kuat SUS 304 Standard Industri Jepang- Selang anti twist : dapat diputar 360 derajat, tidak mudah terlilit, aliran air lancar- Design modern minimalis- Anti bocor- Sudah termasuk komponen untuk pemasangan : skrup & fisher- Bracket bisa di adjustble dapat disesuaikan naik atau turun- Head Shower bisa di-adjustable untuk menentukan arah air - Air halus dan tidak berisik : Cartridge (inti keran/valve) original BLUE SEDAL made in Eropa menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat, aliran air lebih halus dan tidak berisik- Ukuran drat ke pipa air panas dan dingin di dinding adalah 1/2inch (ukuran umum untuk keran air)
    atribut:
    • Material: Brass/Kuningan Premium
    • Size Drat (inch): 1/2
  3. Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet
    Mulai

    Rp889.900

    Volk GERBERA Siphonic Two Piece Toilet
    Deskripsi:
    VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Flushing System: Siphonic Dual Flush
    • Dimensions (mm): 670x380x720
  4. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp4.899.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  6. Tidal Toilet Duduk One Piece
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tidal Toilet Duduk One Piece
    Deskripsi:
    Tidal TD080 Toilet Washdown One piece Detail Kelengkapan Toilet (Slide 6 gambar): - 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat - 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose - 1 Pcs Jet Washer TD003
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x41x60
    • Load Capacity (kg): 400
    • Material: Ceramic
  7. TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    Mulai

    Rp6.799.900

    TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    atribut:
    • Bowl Shape: European
  8. Enchanting Toilet Duduk
    Mulai

    Rp1.499.900

    Enchanting Toilet Duduk
    Deskripsi:
    Europe Gerberit FittingWashdown Eco Washer Cover Seat ( Tutup bisa bidet )Include:1 x Include jetwasher E1 (Warna Putih/Hitam sesuai ketersediaan)1 x stop kran 2 cabang1 x flexible 30 cm1 x Free Packaging kayuEuropean Standard High QualityHigh luxury European Design
  9. Meridian Ceramic Closet
    Mulai

    Rp1.699.900

    Meridian Ceramic Closet
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Color: White
  10. Tidal Toilet Duduk
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tidal Toilet Duduk
    Deskripsi:
    Washdown S-Trap 250 ,2 flush water 3/6 literSoft Closed coverDetail Kelengkapan Toilet:- 1 Pcs Body Toilet- 1 Pcs Cover Seat- 1 Pcs Gasket- 1 Pcs stop angel keran- 1 Pcs Flexible Hose- 1 Pcs Jet Washer TD003
  11. Oxihom Tempat Tisu Dengan Rak Kosmetik
    Mulai

    Rp35.900

    Oxihom Tempat Tisu Dengan Rak Kosmetik
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk penyimpanan :- Tempat Tissue- Alat Kosmetik- Alat Dapur- Alat Tulis- Dll
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Color: Putih Kayu
  12. Tidal Smart Wall Hung Toilet
    Mulai

    Rp3.899.900

    Tidal Smart Wall Hung Toilet
    Deskripsi:
    Smart Toilet Kloset Duduk Automatic TidalSpesifikasi:- Smart Toilet Tanpa Listrik Dan Tanpa Baterai. Cukup Sambungkan dengan Air dan langsung bisa digunakan.- Flush dengan 2 cara: Menggunakan Tombol serta Flush dengan Kaki. Sangat Praktis Digunakan!- Terdapat 2 Fungsi: Bidet dan Bilas untuk membersihkan area intim-⁠ ⁠⁠Dudukan sudah Soft Close
    atribut:
    • Cover Seat Material: ABS
    • Dimensions (cm): 67.5x41x46.5
    • Flushing System: Side Syphonic (Powerful Flush)
    • Rough-in (cm): 30
  13. Onda Hand Shower
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  14. Enchanting Toilet Duduk Siphonic Soft Close
    Mulai

    Rp2.799.900

    Enchanting Toilet Duduk Siphonic Soft Close
    Deskripsi:
    E1295 Siphonic With UF Soft Cover Seat Monoblock Toilet (Soft Close Cover)Jensi Toilet Rimless ( Kloset Duduk dengan LEBIH SEDIKIT LEKUKAN. LEBIH MUDAH DIBERSIHKAN)Tipe Pembuangan Siphonic Tornado Flush. Membersihkan lebih kuat dan menyeluruh area KlosetInclude jetwasher E1 (Warna Putih/Hitam sesuai ketersediaan) + stop kran cabang dan flexibleEuropean Quality Sanitaryware
  15. ONDA Exclusive Hand Shower Set
    24%
    Mulai

    Rp219.900

    ONDA Exclusive Hand Shower Set
    Deskripsi:
    Shower untuk mandi.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
Daftar Harga toilet duduk toto Terbaru March 2026
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
American Standard ToiletRp379.900
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
Castelli Sanitary Single Handle Rain Shower MixerRp2.899.900
Volk GERBERA Siphonic Two Piece ToiletRp889.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
TOTO Kloset DudukRp4.899.900
TOTO Kloset Duduk One PieceRp5.999.900
Tidal Toilet Duduk One PieceRp1.499.900
TOTO Omni+ Kloset Duduk One PieceRp6.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)