Beli togawa air hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Mulai

    Rp889.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
    • Holding Ring Materials: Polyacetal
    • Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
    • Working Fluid: Air, Water
    • Working Pressure: Follows the braided hose to be used
  2. ERGENE Ep Lithium Grease
    52%
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Ep Lithium Grease
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  3. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  4. TRUSCO Air Hose (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  5. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  6. TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  7. Hakko Eightron NEW FLEX Air Hose
    Mulai

    Rp229.900

    Hakko Eightron NEW FLEX Air Hose
    Deskripsi:
    Air Hose | Lightweight, Flexible, Long Duration, PU (Polyurethane) Air HoseCharacteristics: Duration: Polyurethane resin is strong in abrasion resistance. Thus, E-NF is suitable for air tools such as air driver.Cold Resistance: Polyurethane resin is great at cold resistance. Thus, even though temperature reaches around minus 20C, E-NF does not get harden, keeping the work efficiency.Lightweight: Compared with rubber and PVC hoses, E-NF is a light hose, reducing the burdens of your wrestles and arms.Easy to Cut: Since we print the cut mark on the hose every meter, it is easy to cut the length you would like to.Original Fittings: By using our original fittings, you can avoid accidents which are caused by incorrect choices of hose and fittings. (Size Availability: 6.5mm & 8.5mm) For more information on our original fittings, please scroll down to the end.
    atribut:
    • Fluids: Air
    • Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Color: Orange
    • Working Pressure (Bar): '0-15 at 20°C
    • Working Pressure (MPa): 0 to 1.5 (at 20°); 0 to 0.6 (at 60°)
  8. KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.1 E7016
    • Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
  9. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  10. Togawa Super Air Hose
    Mulai

    Rp419.900

    Togawa Super Air Hose
    Deskripsi:
    Various compressors, various aerosols, factory plumbing, automobile maintenance, sheet metal, painting, painting spraying work sites, construction work, civil engineering work sites, quarrying, quarrying sites, etc.
    atribut:
    • Characteristic: Oil resistance / weather resistance / pressure resistance / flexibility / crushing strength
    • Continuous Operating Temperature (°C): -5 to 50
    • Fluid Used: air
    • Material: PVC
    • Material (Reinforcing Material): Polyester yarn
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  11. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  12. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  13. Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Hi-Temp Lithium Grease No. 3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  14. monotaro Polyurethane Hose For Air
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Polyurethane Hose For Air
    Deskripsi:
    Light weight, pressure resistant air hose. made in Japan. By using polyurethane hose material excellent in cold resistance, it is superior in flexibility even in winter.. Construction painting, automobile maintenance, hose for air toolsDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Color: orange
    • Material: Polyurethane
    • Feature: Cold resistance / pressure resistance / flexibility
    • Suitable fluid: Air
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -20~60
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  15. KRISBOW Selang Angin Gulung Bahan Karet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Selang Angin Gulung Bahan Karet
    atribut:
    • Hose Material: Hybrid Polimer
    • Inner Diameter (mm): 8
    • Outer Diameter (mm): 12
    • Air Inlet / Outlet (inch): 1/4
    • Working Pressure (psi): 200
    • Outer Casing Material: Plastic
  16. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Grease Multipurpose)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  17. TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp379.900

    TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  18. SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  19. PISCO Polyurethane Tube
    Mulai

    Rp209.900

    PISCO Polyurethane Tube
    Deskripsi:
    Great flexibility.Ideal for general pneumatic piping that requires a small bending radius.Convenient cut marks are displayed at 500mm intervals when cutting tubes.
Daftar Harga togawa air hose Terbaru March 2026
Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Rp889.900
ERGENE Ep Lithium GreaseRp87.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp239.900
TRUSCO Air Hose (Selang Udara)Rp809.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp99.900
SMC Tubing TU (Selang PU)Rp149.900
TEKIRO Selang Bertekanan TinggiRp129.900
Hakko Eightron NEW FLEX Air HoseRp229.900
KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesRp399.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp109.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)