Beli tl led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- Hannochs TL LED LampDeskripsi:Save energy 50% more compared to the regular fluorescent bulb. Save maintenance costs. Instant ON without blinking. Environmentally friendly. No mercury and other harmful substances. No starter and ballast needed. Ultraviolet and infrared radiation FREE. More efficient light distribution because of 180° beam angle compared to the regular fluorescent light with 360° beam angle. Color Temp : Cool Daylight = 6500Katribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 18
- Voltage (V): 220-240
- Product Dimension (mm): 28x 1213
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: G13
- Fluorescent Lamp Replacement: 36W
- Lumen: 1800
- Product Material: Glass + Plastic
- Rated Lifetime (hour): 15000
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
- In-Lite LED Rumah Lampu TL T8atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 107/LSP/QI/08-XI/2020
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8atribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (Nom) (V): 220 - 240
- Material: Glass
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Panduit NetKey Copper Patch Cord Cat. 6 UTPDeskripsi:The Netkey® Copper Patch Cord is a Category 6 patch cord with UTP cable. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The product part number is 1 meter and available in blue.atribut:
- Performance Level: Category 6
- Conductor Type: Stranded
- Cable Construction: U/UTP
- Patch Cord Type: Unshielded
- Plug Housing Material: Polycarbonate
- Color: Blue
- Conductor Gauge (AWG): 24
- Connector 1 Type: Modular Plug
- Connector 2 Type: Modular Type
- Jacket Material: Polyvinyl Chloride
- Maximum Storage Temperature (°C): 70
- Nominal Cable Outside Diameter (mm): 5.8
- Operating Temperature (°C): -10 to 60
- IQ Board DVT Digital Interactive WhiteboardDeskripsi:IQBoard DVTQK – Apply Digital Vision Touch technology, there is no special pen required. With built-in high speed infrared cameras and thinner frame design, users can write on the interactive surface simultaneously with gesture recognition.Operating Systems :Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac OS (10.7-10.13)(Windows Support Pro and Above Version, No Support Home Version)
- Casio Label Printer Label It!atribut:
- Keyboard Layout: QWERTY
- Display (Input Data): 16 digits x 3 lines
- Character Effects: Shading/Underline/Box
- Character Styles: Normal/Bold/Outline/Shadow/Raised
- Printing Direction: Horizontal/Vertical
- Epson Label PrinterDeskripsi:Compact and Efficient Helper. From simple home and office organisation to systematic asset-tagging for schools, factories, hospitals and more, Epson LabelWorks printers offer easy-to-use, professional solutions for every labelling need. Choose from a wide selection of Epson label media in a variety of widths, patterns, colours and finishes to create high-quality, professional labels with minimal waste and maximum savings.
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga tl led Terbaru February 2026
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 | Rp52.900 |
| Hannochs TL LED Lamp | Rp47.000 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) | Rp35.000 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 | Rp40.900 |
| In-Lite LED Rumah Lampu TL T8 | Rp24.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| Philips TL-D LIFEMAX Super 80 | Rp38.900 |
| MASKO Kap Lampu TL LED | Rp18.900 |
| Philips Fluorescent Lamp TL-D | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)







/P102046104-1.jpg)