Beli tire seal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KIT Tire Wax Black Magic (Perawatan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp16.900

  2. JTC Tire Seal
    Mulai

    Rp179.900

  3. JTC Rubber Cement For Tire Seal
    Mulai

    Rp139.900

    JTC Rubber Cement For Tire Seal
    atribut:
    • Capacity: 250 ml
  4. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    77%
    Mulai

    Rp119.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  5. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  6. BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type
    72%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  7. NOK Oil Seal (Sil Oli)
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp6.900

    NOK Oil Seal (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  8. NOK Dust Seal LBI Type
    Mulai

    Rp26.900

    NOK Dust Seal LBI Type
    Deskripsi:
    Made of NOK, it is a seal to prevent dust from entering from the outside to protect the equipment and maintain the packing function. It can be attached to a double-lip dust seal for the purpose of preventing oil from scratching out, and an integrated groove.
  9. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    74%
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp43.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  10. TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. SKF V-Ring Seal TSN Series
    Mulai

    Rp239.900

    SKF V-Ring Seal TSN Series
    Deskripsi:
    V-ring seals consist of a V-ring and a sheet steel sealing washer with a vulcanized rubber lip. The rubber lip fits into the seal groove in the housing. The washer is protected against corrosion. The seals are used to protect bearings from contamination or as secondary seals to protect primary seals in highly contaminated environments. They are a cost-effective and easy to install contaminant barrier for all kind of shafts. They are available in nitrile rubber. When ordering, please note that one item (seal pack) contains two seals.
    atribut:
    • Accessory Type: Housing seal
    • Material: Nitrile rubber with steel element
    • Sealing Type: V-ring
  12. TEKIRO H Oil Seal Sleeve
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO H Oil Seal Sleeve
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 60
    • Dimension 2 (mm): 80
    • Dimension 3 (mm): 60
  13. ASAHI Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp4.599.900

    ASAHI Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    · Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.
    atribut:
    • Measurement range (kPa): 120-1200
    • Measurement Accuracy (kPa): ±20
    • Minimum Scale (kPa): 20
    • Hose Length (mm): 500
    • Dimensions (mm): 102x93x850
    • Application For: Passenger Cars, Vans, Trucks & Buses
  14. WURTH Window Seal
    Mulai

    Rp1.499.900

    WURTH Window Seal
    Deskripsi:
    Rain-repellent, easy-to-use glass seal for greater driving safety thanks to improved visibility and a longer service life for the windscreen wipers The sealed pane is immediately active. Vehicle cleaning or use of the car wash after an hour at the earliest. Gloves are recommended for sealing. In extreme weather conditions, a fine droplet film can form on the pane, which acts like a fog from the outside. It can be removed by switching on the warm air blower on the windshield. It is recommended to replace the wipers with the windscreen sealer. Do not use on plastic, metal or paint. Cleaner and sealing residues must be completely removed from the body. Do not use on hot surfaces. Store frost-free and dry. Do not use abrasive, strongly acidic or strongly alkaline glass cleaners.
    atribut:
    • Volume (ml): 20
    • Container: Pump Spray
    • Condition (%): Relative Humidity at 60
    • Temperature Range (°C): 10 to 40
  15. American Tool Tire Pressure Gauge 3 Finction (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.299.900

  16. WURTH Bond+Seal
    Mulai

    Rp319.900

    WURTH Bond+Seal
    atribut:
    • Volume (ml): 300
    • Chemical Basis: Single Component Polyurethane
    • Container: Cartridge
    • Temperature Range (°C): - 40 to 90
    • Flashing Point (°C): 70
  17. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
Daftar Harga tire seal Terbaru March 2026
KIT Tire Wax Black Magic (Perawatan Ban)Rp16.900
JTC Tire Seal Tool SetRp809.900
JTC Tire SealRp179.900
JTC Rubber Cement For Tire SealRp139.900
BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Rp119.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp86.900
BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeRp26.900
NOK Oil Seal (Sil Oli)Rp6.900
NOK Dust Seal LBI TypeRp26.900
BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Rp43.900

Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)