Beli tire gauge tire pressure gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TORA Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:Spesification - Swivel angle chuck - Bigger dial for easy reading - Pressure relief valve - Shock resistant
- Taffware Pompa Mobil Elektrikatribut:
- Dimensions (cm): 26x11x18
- Cable Length (m): 2.8
- Material: ABS and Metal
- Voltage (V): DC 12
- Electric Current (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 150
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
- Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)Deskripsi:Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaranatribut:
- Dimensions (cm): 15x7.5x19
- Operating Current (A): 10
- Power (W): 120
- Pressure (psi): 150
- Material: Plastik ABS
- Input Voltage (V): 12
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- KYOTO TOOL (KTC) Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:-TG-98, TG923, MTG-98 are millimeter size, TGB-98, TGB-923 are inch size. -TGZ-1818 is a thickness gauge for valve clearance, points and plugs.atribut:
- 11Pcs for Valve Clearance (mm): 0.15, 0.18, 0.20, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.36, 0.38, 0.40
- Set of 6 for Point and Plug (mm): 0.45, 0.50, 0.80, 0.90, 10.10, 10.30
- Hook for Plug Adjustment: 1 Sheet
- BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)Deskripsi:1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.atribut:
- Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
- Input Voltage(V): 5
- Battery Capacity(Wh): 25.9
- Charging Time (hour): 4-5
- Power (W): 54
- Pressure Range (psi): 5-150
- Omega Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:Single-tire inflator gauges connect to a compressed air source to fill and check pressure on one tire at a time.atribut:
- UNSPSC: 23153411
- Application: Checking Tire Pressure
- Chuck Type: Straight Lock-On
- Color: Black
- Features: 360 Degree Air Chuck Rotation; Illuminated LCD Readout; Rubber Sleeve
- Finish: Anodized
- Gauge Type: Digital
- Head Style: Single
- Hose Length (in): 6
- Includes: Tire Inflator Gauge
- Manufacturer Part Number: 83014
- Material: Steel
- Maximum Operating Air Pressure (psi): 160
- Maximum Safe Storage Temperature (°F): 122
- Minimum Operating Air Pressure (psi): 2
- Number of Tire Inflators: 1
- Pressure Increments (psi): 0.1
- Product Type: Single-Tire Inflator Gauges
- Thread Size: 1/4\"-18
- Thread Standard: NPT
- KTC Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:To measure, increase and decrease the air pressure of automobile tires.Tire Air Gauge 500: Passenger cars and commercial cars (vans).Tire Air Gauge 1200: Motorcycles, passenger cars, trucks and buses.The lever is lightweight for fine adjustments with ease.The gauge is large (70mm) and easy to read measurements. The pressure can be measured and decreased without connection to the air hoseWith the swivel joint, the hose is not easily twisted.The ultra thin straight connector on the tip (the tip is 11mm diameter) enables use for almost all aluminum wheels (AGT231).The long type double connector facilitates use for double tires (AGT232).The connector on the tip is replaceable (option).
- HAKKO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)atribut:
- Finishing Material: Brass, Rubber
- Vivan Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)Deskripsi:a. Nyalakan mobilb. Hubungkan charger pompa pada port charger di mobil.c. Pasang selang pompad. Atur tekanan bane. Klik satu kali untuk memulai.
- DIXON VALVE COUPLING Dual Head Tire Chuck Inflator Gauges (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:Single-tire inflator gauges connect to a compressed air source to fill and check pressure on one tire at a time.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Toptul Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:- Multi-Function Tire Pressure Gauge: 1. Check Pressure 2. Inflate 3. Deflate- Flexible 20inch high pressure rubber hose with clip-on air tire chuck- Variable trigger, two control position inflate/deflate level- Simple and easy operation model- Ideal for automotive tiresatribut:
- Pressure Range (psi): 0~160
- Pressure Range (bar): 0~11
- Air Inlet Size (inch): 1/4 PT
- American Tool Oil Filter Wrench Strap Typeatribut:
- Diameter Range (mm): 50-108
- Diameter Range (inch): 2 to 4 1/4
- Packaging: Blister Card
- MARADYNE Tire Inflator Portable 12V (Pompa Udara Kompresor)Deskripsi:These 12V tire inflators are portable, compact devices that store in a vehicle for immediate, roadside use.atribut:
- UNSPSC: 40151501
- Hose Length (ft): 12
- Housing Material: Metal
- Includes: (2) Plastic Inflatable Nozzles; 9 ft Power Cord; Ball Needle; Carrying Case; Dial Gauge; LED Work Light; Raft Adapters
- Manufacturer Part Number: MJJ150
- Maximum Air Pressure (psi): 150
- Sub Brand: Junior Jet 150 Portable Air Pump
- SLIME Air Tire Inflator 12V (Pompa Udara Kompresor)Deskripsi:These 12V tire inflators include a sealant that injects into the tire valve to seal punctures from the inside while inflating the tire. They provide a temporary fix until the vehicle can get off the road and the tire can be repaired or replaced.atribut:
- UNSPSC: 24102208
- Features: 10 min to Repair and Fully Inflate Tire; All-in-One Solution; Dial Display Gauge Integrated into the Kit; Environmentally Friendly; Tire Sensor Safe
- Hose Length (ft): 2
- Housing Material: Plastic
- Includes: Black Presta/Schrader Adapter Tool; Black Valve Depressor Adapter; Silver Needle
- Manufacturer Part Number: 50122
- Maximum Air Pressure (psi): 100
- Minimum Air Pressure (psi): 0
- Overall Height (in): 8-1/8
- Overall Length (in): 3
- Overall Width (in): 10
- Power Source: Corded
- Voltage (V): 12
Daftar Harga tire gauge tire pressure gauge Terbaru October 2026
| TORA Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban) | Rp97.900 |
| TORA Tire Pressure Gauge Dial Type (Pengukur Tekanan Ban) | Rp43.900 |
| Taffware Pompa Mobil Elektrik | Rp239.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) | Rp96.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp1.399.900 |
| Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor) | Rp429.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Feeler Gauge (Pengukur Celah) | Rp419.900 |
| American Tool Tire Pressure Gauge Dyal Type (Pengukur Tekanan Ban) | Rp98.900 |
| BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor) | Rp919.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/buP103633426-1.jpg)
/9wP103633356-2.jpg)

/lyP102267790-3.jpg)
/ntP102845857-2.jpg)
/p8P107926908-1.jpg)
/P102636903-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20(Pengukur%20Celah)/36P107329114-1.jpg)
/P102089620-1.jpg)
/l1P106587757-1.jpg)
/peP109343914-1.jpg)
/ptP101545929-5.jpg)
/o4P106773868-1.jpg)
/mkP105425812-1.jpg)
/bzP106829431-1.jpg)
/gdP110134589-1.jpg)
/kjP109120739-1.jpg)

/ahP109342377-1.jpg)
/5vP109347211-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)