Beli tire changer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  2. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  3. FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp30.999.900

    FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
  4. KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp19.999.900

  5. Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Air Supply (bar): 45148
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Noise Level (dBa): 70
    • Packing: Wood Case
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
  6. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp25.999.900

    BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
    • Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
    • Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
    • Power Supply (V): 220/380
    • Dimensions (mm): 980x760x950
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 960
    • Net/Gross Weight (kg): 185/215
    • Noise Level (dB): <70
    • Power (kW): 0.75/1.1
  8. BRIGHT Truck Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp119.999.900

    BRIGHT Truck Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Rim Diameter (inch): 14-26
    • Wheel Width (mm): 1000
    • Working Pressure (Bar): 130-150
    • Hydraulic Pump Motor Power (kW): 1.5
    • Voltage (V): 380
    • Dimensions (mm): 2100x1650x930
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1500
    • Net/Gross Weight (kg): 585/739
    • Noise Level (dB): <75
    • Phase: 3
  9. HOFMANN Tire Changer Monty (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp71.999.900

    HOFMANN Tire Changer Monty (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Maximum Tire Diameter (mm): 1000
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. AKS Tire Changer with Side Swing Arm and Double Helper Arm (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp30.999.900

    AKS Tire Changer with Side Swing Arm and Double Helper Arm (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
    • Outside Clamping (inch): 12 to 23
    • Inside Clamping (inch): 14 to 26
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kg): 2500
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1143 (45inch)
    • Maximum Wheel Width (mm): 406 (16inch)
    • Noise Level (dB): < 75
    • Overall dimensions (cm): 113x90x103
  11. ALDO Pembuka Ban Manual
    Mulai

    Rp4.199.900

    ALDO Pembuka Ban Manual
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk membuka dan memasang ban mobil ataupun sepeda motor dari velg, sehingga lebih cepat dan efisien.
    atribut:
    • Type: 4615
  12. BRIGHT Tire Changer Bright Premium and Helper (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp62.999.900

    BRIGHT Tire Changer Bright Premium and Helper (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 279-610 (11-24inch)
    • Inside Clamp (mm): 330-660 (13-26inch)
    • Tire Width (inch): 3-14
    • Turntable Rotation Speed (rpm): Fast : 65 ; Slow : 13
    • Turntable Ram Cylinder Diameter (mm): 80
    • Bead Breaker Force (kg): 2800
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1900x1400x2050
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1100
    • Noise Level (dB): <70
    • Phase: 3
    • Power (kW): 0.85-1.1 (2 speed)
    • Power Supply Voltage (V) : 380
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
  13. Haltec Air Compressor Inflator Digital (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp55.999.900

    Haltec Air Compressor Inflator Digital (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Deskripsi:
    - Leak detection test- Equipped with emergency stop control- Multiple purge cycle setting- Dual LCD screens- 1/2" inlet/outlet
  14. ASTRO PRODUCTS Multi-Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp5.899.900

    ASTRO PRODUCTS Multi-Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Compatible Tire Width (mm): to 195
    • Compatible wheel size (inch): 4 to 16.5
    • Content Set: Small post x 1 ; Large post x 1 ; Tire lever x 1
  15. M-One Tyre Repair Machine
    Mulai

    Rp829.900

    M-One Tyre Repair Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 500
    • Automatic Control Temperature (°C): 140-160
    • Vulcanizing Time (minute): 7
  16. AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker Blade (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp17.999.900

    AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker Blade (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
    • Max. Steel Width (mm): 360
    • Outside Clamping (mm): 225-504 (11-20.8inch)
    • Inside Clamping (mm): 300-545 (12-21.8inch)
    • Air Supply (bar): 6 to 10
    • Bead Breaker Force (kg): 2500
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 960
    • Noise Level (dB): < 70
  17. Non Brand Paket Bundling Lengkap Servis Ban
    Mulai

    Rp2.699.900

    Non Brand Paket Bundling Lengkap Servis Ban
    Deskripsi:
    SKU ini terdiri dari :1. SKU S000052914- LAKONI Direct Driven Air Compressors Imola-75 10L 1unit2. SKU S020620745- Orange Air Duster / Semprotan Angin Coupler DG10-1+2+3 1pc3. SKU S002000374- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) Orange 1roll- Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily.- It use for taking out from a place away from the air source.4. SKU S000073967- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) AU-FJ0994 2Ton 1pc- Maximal lifting height 342mm- Safety valve to ensure the safety5. SKU S003567463- monotaro Tire Lever 1pc- It is very convenient when exchanging the tire or detaching the bead. Easy to hold, easy to grip with rubber grip type for motorcycles.6. SKU S002001034- monotaro Tire Repairs Plug 1pack(25pcs)- For tubeless tire puncture repair7. SKU S003579091- monotaro Tire air chuck (one-touch coupler type) 1pc
Daftar Harga tire changer Terbaru October 2026
GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp15.999.900
TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp22.999.900
FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp30.999.900
KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)Rp19.999.900
Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp24.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp25.999.900
BRIGHT Truck Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp119.999.900
HOFMANN Tire Changer Monty (Mesin Pengganti Ban)Rp71.999.900
AKS Tire Changer with Side Swing Arm and Double Helper Arm (Mesin Pengganti Ban)Rp30.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)