AKS Tire Changer with Side Swing Arm and Double Helper Arm (Mesin Pengganti Ban)

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Motor Power (kW)0.75
Power Supply (V/Hz)220/50
Outside Clamping (inch)12 to 23
Inside Clamping (inch)14 to 26
Air Supply (bar)8
Bead Breaker Force (kg)2500
Maximum Wheel Diameter (mm)1143 (45inch)
Maximum Wheel Width (mm)406 (16inch)
Noise Level (dB)< 75
Overall dimensions (cm)113x90x103

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan