Beli tipe baja ringan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- Fancy Genteng Metal 2 SusunDeskripsi:Fancy adalah genteng metal minimalis yang bermotif kotak untuk menjawab trend kebutuhan rumah modern bergaya minimalis. Fancy terbuat dari bahan Zincalume yang telah terbukti kualitasnya. Bobotnya ringan, tidak membebani konstruksi, kuat, anti karat dan anti bocor. Tersedia dalam berbagai ketebalan dengan bermacam motif alami seperti BATUNA (Batu Alami) POLASCO (Polos Cemerlang)atribut:
- Color: Batuna Hitam
- Size per Sheet (m²): 0.565
- Effective Width (mm): 1010
- Effective Length (mm): 560
- Batten Distance (mm): 280
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- SAKURA ROOF Atap Gelombang Instant Puma 0.25mmDeskripsi:X-Tra kuat, bahan baku zincalume terbukti tahan karat, anti bocor, ringan, awet seumur hidup. X-Tra Cepat, ukuran standar 1.8 meter, 3 meter dan 5.8 meter. Anda tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan proyek anda. Itu berarti hemat waktu dan biaya. X-Tra Indah, tersedia dalam lima macam bentuk gelombang dengan beragam pilihan warna kinclong. Proses pengecatan modern membuat warna SAKURA - MX awet cemerlang. X-Tra Mudah, tersedia di semua toko - toko bangunan yang menjual produk - produk dari Simantap!atribut:
- Raw material: AZ100, TCT
- Effective Width (mm): 770
- Thickness: 0.25
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- SAKURA ROOF Atap Gelombang Instant Puma 0.3mmDeskripsi:X-Tra kuat, bahan baku zincalume terbukti tahan karat, anti bocor, ringan, awet seumur hidup. X-Tra Cepat, ukuran standar 1.8 meter, 3 meter dan 5.8 meter. Anda tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan proyek anda. Itu berarti hemat waktu dan biaya. X-Tra Indah, tersedia dalam lima macam bentuk gelombang dengan beragam pilihan warna kinclong. Proses pengecatan modern membuat warna SAKURA - MX awet cemerlang. X-Tra Mudah, tersedia di semua toko - toko bangunan yang menjual produk - produk dari Simantap!atribut:
- Color: Silver
- Raw material: AZ100, TCT
- Effective Width (mm): 770
- Thickness: 0.25
- SAKURA ROOF Genteng Metal StoneDeskripsi:Genteng Metal Sakura Roof Adalah baja berlapis Zinc dan Aluminium, serta bahan-bahan lainnya yang memastikan daya tahannya terhadap karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Sistem pengecatan dengan teknologi termutakhir sehingga anda tidak perlu kuatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi anda dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi anda mengenai keindahan dan kualias suatu mahkota bagi bangunan anda. Dengan ketebalan 0,40 mm TCT (Total coating thickness) dengan bahan baku Zincalume Clean Colorbond dari PT. BlueScope Steel Indonesiaatribut:
- Sheet: 2x4
- per 1m²: 1.69sheet
- Raw material: AZ100, TCT
- Effective Length (mm): 770
- Effective Width (mm): 800.0
- Batten Distance (mm): 385.0
- SURYA ROOF Genteng Metal ClassicDeskripsi:SURYA ROOF HADIR DALAM SURYA STONE dan SURYA COLOR Pilihan Konstruksi Surya Roof dengan bahan metal Pelangi yang ringan namun kuat dan tidak membebani konstruksi. Praktis Mudah dalam pemasangan. Lebih cepat daripada pemasangan genteng lain Efisien Bentangan lebih lebar sehingga penggunaan dan pemakaian lebih efisien. Harga genteng metal Surya Roof terjangkau dan lebih berkualitas dibandingkan merek lain. Anti Karat Terbuat dari bahan pilihan dan lapisan pelindung yang mencegah karat. Anti Bocor Bahan dan konstruksi pemasangan menutup kemungkinan adanya kebocoran, bahkan rembesan air sedikitpun. Warna Tidak Pudar Teknologi pengecatan dan pelapisan cat yang modern menjaga keindahan warna tetap awet Dengan ketebalan 0.30 mm TCT (Total coating thickness) dari bahan baku Zincalume Pelangi dari PT. Bluescope Steel Indonesia.atribut:
- Sheet: 2x4
- Effective Length (mm): 770
- Effective Width (mm): 800
- Batten Distance (mm): 385.0
- MULTI SIRAP Genteng Metal BorneoDeskripsi:Adalah baja berlapis Zinc dan Aluminium, serta bahan-bahan lainnya yang memastikan daya tahannya terhadap karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Sistem pengecatan dengan teknologi termutakhir sehingga anda tidak perlu kuatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi anda dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi anda mengenai keindahan dan kualias suatu mahkota bagi bangunan anda. Dengan ketebalan 0,40 mm TCT (Total coating thickness) dengan bahan baku Zincalume Clean Colorbondatribut:
- Effective Width (mm): 7000
- Effective Length (mm): 770
- Batten Distance (mm): 140
- Case Distance (mm): 500
- SAKURA ROOF Genteng Metal Color ClassicDeskripsi:Genteng Metal Sakura Roof Adalah baja berlapis Zinc dan Aluminium, serta bahan-bahan lainnya yang memastikan daya tahannya terhadap karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Sistem pengecatan dengan teknologi termutakhir sehingga anda tidak perlu kuatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi anda dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi anda mengenai keindahan dan kualias suatu mahkota bagi bangunan anda. Dengan ketebalan 0,40 mm TCT (Total coating thickness) dengan bahan baku Zincalume Clean Colorbond dari PT. BlueScope Steel Indonesiaatribut:
- Sheet: 2x4
- Raw material: AZ100, TCT
- Effective Length (mm): 700
- Effective Width (mm): 800.0
- Batten Distance (mm): 385.0
Daftar Harga tipe baja ringan Terbaru April 2026
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed | Rp33.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas | Rp229.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp109.900 |
| Fancy Genteng Metal 2 Susun | Rp169.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Engsel | Rp159.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518299-1.jpg)




/P101004041-2.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)


/ooP102038888-3.jpg)


/P101545752-3.jpg)