Beli timbangan gantung digital 100 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Deskripsi:
    Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalanan
    atribut:
    • Color: Black
  2. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  3. 3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.
    atribut:
    • Scale Display: Digital
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
  4. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  5. CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp5.599.900

    CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    The CAS IE-1700 Crane Scale is a light weight, portable and easy to use crane scale. Equipped with a wireless remote control function which makes operation more efficient and safe. Use in recycling or any other light industrial applications.
  6. TORA Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp869.900

    TORA Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Memiliki kapasitas besar dan dilengkapi layar LED untuk pembacaan jelas. Cocok untuk aplikasi pergudangan, logistik, dan pertanian.
    atribut:
    • Power Supply: Rechargeable
    • Accuracy (g): 20
    • Scale Display: Digital
  7. CAS Heavy Duty Crane Scale (Timbangan Gantung Industri)
    Mulai

    Rp50.999.900

    CAS Heavy Duty Crane Scale (Timbangan Gantung Industri)
    atribut:
    • Maximum Tare: Full Tare
    • Power Source (V): AC 120
    • Display Designators: Zero, Tare, Hold, Batt
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Power Consumption (W): 1.2
  8. HASSTON PROHEX Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp649.900

    HASSTON PROHEX Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur beban sampai berat 100 kg
  9. Excellent Scale Crane Scale with Remote (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Excellent Scale Crane Scale with Remote (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Plastic HousingRechargeable batterywith remote
  10. NEWTECH Luggage Scale (Timbangan Koper)
    Mulai

    Rp499.900

    NEWTECH Luggage Scale (Timbangan Koper)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.2x6.0x2.3
    • Maximum Capacity (kg): 50
    • Display: LED
    • Battery Type: 2xAAA
    • Voltage (V): 1.5
    • Material: Plastic
  11. NANKAI Timbangan Gantung Mini Ekonomis
    Mulai

    Rp98.900

    NANKAI Timbangan Gantung Mini Ekonomis
    atribut:
    • Art. No: 177 - 04E
    • Capacity (kg): 50
  12. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  13. TMT Crane Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp23.999.900

    TMT Crane Scale (Timbangan Gantung)
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10~40
  14. Adam Equipment Crane Scale and Dynamometer (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Adam Equipment Crane Scale and Dynamometer (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Crane Scales are built to safely help weigh suspended loads in industrial environments. They connect to the end of a load hook and attach directly to the load being weighed. Models with wireless remote controls allow you to change units and clear measurements from a safe distance. Remote controls with integrated displays can also transmit data directly to your hands.
    atribut:
    • UNSPSC: 41114501
    • Basic Hook Material: Steel
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Finish: Smooth
    • Includes: (2) AAA Batteries for Remote; Charger; Rechargeable Battery for Scale; Remote Control
    • Item - Crane Scales and Dynamometers: Crane Scale
    • Remote Control/Display: Wireless Remote Control
    • Scale Display: LED
    • Standards: CE; FCC; UL
    • Weighing units: kg; lb
Daftar Harga timbangan gantung digital 100 kg Terbaru October 2026
Taffware Digipounds Timbangan Koper DigitalRp39.900
HENHERR Crane Scale (Timbangan Gantung)Rp14.999.900
OCS Timbangan Gantung Digital (Timbangan Gantung)Rp1.699.900
Quattro Timbangan Gantung DigitalRp17.999.900
GEWINN Crane Scale Heavy Duty (Timbangan Gantung Industri)Rp3.899.900
ACIS Digital Crane Scale CR SeriesRp1.999.900
3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)Rp1.199.900
ACIS Timbangan Gantung (Timbangan Kail)Rp559.900
SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaRp71.900
CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)Rp5.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)