Beli timbangan digital acs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- NEWTECH Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Capacity (kg): 150
- Platform Size (cm): 40x50
- Power: Rechargeable
- Display: LED (Double display)
- NEWTECH Timbangan High Precision Digitalatribut:
- Housing Size (mm): 217x125x272
- Display: Green LED
- Classification: Rechargeable Battery
- NEWTECH Bench Scaleatribut:
- Platter Size (cm): 40x50
- Maximum Capacity (kg): 150
- Display: Double Red LED
- Work Humidity Range (%RH): < 85
- Readability (g): 50
- Working Temperature Range (°C): 0 to 40
- NEWTECH Luggage Scaleatribut:
- Dimensions (cm): 11.2x6.0x2.3
- Maximum Capacity (kg): 50
- Display: LED
- Battery Type: 2xAAA
- Voltage (V): 1.5
- Material: Plastic
- Hager Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)Deskripsi:Connection capacity : 35mm2 flexible wire (50mm2 possible with some cable end-caps), 70mm2 rigid wire Tripping curves : C magnetic setting between 5 and 10inch KEMA -In conformity with the -IEC 60 898-1, 947-2 approved
- PRO-QUIP Electronic Platform Scaleatribut:
- Min. Capacity (kg): 1
- Accurate Degree: III
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Vertex Magnetic V BlockDeskripsi:For round / square workpiece.For checking on surface plate during the production.For measuring.atribut:
- With Magnet: Yes
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
Daftar Harga timbangan digital acs Terbaru March 2026
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| NEWTECH Timbangan Duduk Digital | Rp1.799.900 |
| NEWTECH Timbangan High Precision Digital | Rp2.199.900 |
| NEWTECH Bench Scale | Rp2.399.900 |
| NEWTECH Luggage Scale | Rp389.900 |
| TJAP MATA Center Punch | Rp38.900 |
| Hager Miniature Circuit Breaker 3P (MCB) | Rp279.900 |
| PRO-QUIP Electronic Platform Scale | Rp1.199.900 |
| Vertex Magnetic V Block | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/h3P103455615-1.jpg)