Beli timbangan digital 75 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP SeriesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kaitatribut:
- Capacity (kg): 0.05-10
- Dimensions (mm): 130x70x35
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP SereiesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
Daftar Harga timbangan digital 75 kg Terbaru March 2026
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| AND Bench & Platform Scales FG Series | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Duduk Analog | Rp359.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series | Rp6.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)