Beli timbangan buah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- SOJIKYO Classic Timbangan Jarumatribut:
- Material: Plat besi dengan coating anti karat dan Stainless Steel
- SOJIKYO Price Computing Scale with Poleatribut:
- Load Capacity (kg): 40
- Display: LED Dual Display / Front and back screen on pole
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity or Battery Recharable
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 20 keys with 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x24
- AXLO Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan Digital adalah produk baru canggih, sangat akurat dan memiliki banyak fungsi. Menggunakan Load Cell yang akurat, mikroprocessor, dobel 16 digit lampu indikator, penghitung berat, penghitung harga, auto-zero-tracking, set-zero, clear dan fungsi -fungsi lainnya.Anda bisa men set-up harga per kilogram barang sebelum menimbang dan timbangan digital ini akan secara otomatis menghitung harga yang harus dibayar oleh konsumen anda.Cocok untuk usaha buah, sayur & laundry, paketan, cargo dll.Timbangan dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dapat menghitung harga sekaligus (price computing)Body yang kuat dengan tatakan stainless steel dan adaptor Kapasitas 40 kg kg dan body tatakan yang lebaratribut:
- Capacity (kg): 40
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- Shuma Korean Bowlatribut:
- Material: Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel
- Dunia Horeca Mangkuk Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Makapal Baskom LZSatribut:
- Size (cm): 30
- Material: Stainless steel
- Golden Flying Fish Stainless Steel Basin (Baskom Stainless Steel)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Shuma Plain Bowlatribut:
- Material: Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel
- KRISBOW Piring Stainless Steelatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.5
- Volume (L): 1
- Dimension, Ø Upper side x Ø Lower side x H (cm): 25.5x16x8.7
- Package Dimension (LxWxH) (mm): 260x260x100
- Supra Mixing BowlDeskripsi:- 3 Different Sizes- Dual Finish Exterior- Satin Finish Interior
- Bima Mixing Bowlatribut:
- Material: Inox Premium
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
Daftar Harga timbangan buah Terbaru March 2026
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp43.900 |
| SOJIKYO Classic Timbangan Jarum | Rp199.900 |
| SOJIKYO Price Computing Scale with Pole | Rp949.900 |
| AXLO Timbangan Digital | Rp399.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
| KRISBOW Timbangan Duduk Analog | Rp359.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp119.900 |
| Shuma Korean Bowl | Rp54.900 |
| Dunia Horeca Mangkuk Stainless Steel | Rp37.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/jdP103684697-2.jpg)



/8eP104660302-4.jpg)