Beli timbangan bayi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Timbangan Bayi DigitalDeskripsi:Timbangan Bayi digital termurah merk OneMed memantau kesehatan lengkap untuk bayi, bisa untuk ukur panjang badan dan berat badan bayi. Tipe OD231B Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height -Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai. -Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya. -Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data. -Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya. -Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca. Spesifikasi: Maximal Weight : 20 kg/ 44lb Weight Divisions : 5 gr/0.01lb Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch Memory : 8 users @15 datas Baterry : 4 pcs AAA (not included) LCD : white backlight LCD Size LCD : 7530 mm Color : White Satuan: Unit NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Division (g): 5
- OneMed Timbangan Bayi AnalogDeskripsi:Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg -Akurasi 0.05kg (0-10Kg) -Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg) -Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L) -Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Dimensions (cm): 54.5x33.1x15.3
- Tray Size (cm): 51.5x27
- Accuracy (kg): 0.05 (0-10)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901011472
- Maximum Weight (kg): 20
- KRISBOW Timbangan Bayi Elektronik dengan Teraatribut:
- Type: Baby Scale
- Color: White Gray
- Capacity (kg): 25
- LCD Size (mm): 75x30
- Dimensions (cm): 60.4x36x8.9
- Measuring Range (cm): 46 to 80
- OneMed Timbangan Badan AnalogDeskripsi:Timbangan Analog warna polos type BR9707, Berat maksimal 120 kg, Desain elegan, nyaman digunakan baik anak maupun dewasa. Bisa disetel. NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901012417
- OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi BadanDeskripsi:Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
- OneMed Alat Pengukur Tinggi BadanDeskripsi:Stature meter adalah pengukur tinggi badan anda dengan panjang rentangan 0-200 cm. merk OneMed, termurah Step-Step pengukuran:Step 1-Tempatkan Stature meter di lantai tarik pita sampai Nol mencapai garis merah.Step 2-Tempel bagian ini ke dinding dan fixkan dengan sekrup yang disediakanStep 3-Tarik Meteran turun ke kepala Anda untuk mendapatkan pengukuran.atribut:
- Max. Length (cm): 200
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: YF.05.05.V.A.1022
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- Oxone Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 180
- Weight (kg): 1.3
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
- Color: Random Color
- Dekkson Door CloserDeskripsi:Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
- Oxone Timbangan BadanDeskripsi:Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 120
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
- Motif: Random Color (Black, Blue)
- Meval Waterproof LED Head Lampatribut:
- Color: Putih
- Camelion Head LightDeskripsi:- Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
- Taffware Digipounds Timbangan Badan Kaca ElektronikDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Terdapat sensor elektrik yang tertanam pada bagian pijakan sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Hadir dengan beralaskan kaca tempered yang sangat kokoh dan kuat sehingga timbangan dapat digunakan untuk waktu yang lamaatribut:
- Battery: 2xAAA
- LCD Screen Size (mm): 65x30
- Resolution (kg): 0.1
- Dimensions (mm): 260x260x20
- Unit of Measure: Kg
- Capacity (kg): 180
- Material: ABS dan Kaca Tempered
- Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health ScaleDeskripsi:Timbang berat badan Anda menggunakan timbangan elektronik berkualitas dari Taffware Digipounds, yang dapat menimbang berat tubuh maksimal hingga 180 kg. Timbangan beralaskan tempered glass ini sangat kokoh dah kuat, serta dapat terkoneksi ke aplikasi smartphone melalui koneksi bluetoothatribut:
- Weight Range (kg): 0.2
- Accuracy (kg): 0.05
- Power: 2 x AAA
- Dimensions (mm): 260 x 260 x 23
- Capacity (kg): 180
- Material: Tempered Glass dan ABS
- NITECORE Headlamp LEDDeskripsi:Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
Daftar Harga timbangan bayi Terbaru January 2026
| OneMed Timbangan Bayi Digital | Rp519.900 |
| OneMed Timbangan Bayi Analog | Rp539.900 |
| KRISBOW Timbangan Bayi Elektronik dengan Tera | Rp999.900 |
| OneMed Timbangan Badan Analog | Rp139.900 |
| GEA Baby Scale RGZ-20A | Rp929.900 |
| OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan | Rp1.299.900 |
| OneMed Alat Pengukur Tinggi Badan | Rp52.900 |
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 |
| Oxone Timbangan Badan Digital | Rp309.900 |
| Dekkson Door Closer | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Digital/fqP105708566-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Analog/fzP105708575-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Analog/b8P105709404-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20dengan%20Pengukur%20Tinggi%20Badan/ebP105704515-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Alat%20Pengukur%20Tinggi%20Badan/nmP105379850-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Oxone%20Timbangan%20Badan%20Digital/77P105293259-2.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Taffware%20Digipounds%20Timbangan%20Badan%20Kaca%20Elektronik/6uP107925246-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Taffware%20Digipounds%20Timbangan%20Badan%20Elektronik%20Health%20Scale/q8P107926944-1.jpg)