Beli timbangan 60 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- CAS Label Printing Bench Scaleatribut:
- External Resolution: 1/3000 (dual interval)
- Display Type: Graphic LCD(32x202) + Numeric LCD (4/5/6)
- Printer Resolution (dpi): 202
- Power (V): 240
- Dimensions (WxDxH) (mm): 396x464x612
- Platter Size (mm): 380x270
- Printing Speed (mm/s): 100
- AND Super Washdown Scales SW SeriesDeskripsi:AND Super Washdown Scales SW Series
- CAMRY Timbangan Duduk Jarumatribut:
- Dimesnsions (cm): 32x32
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.atribut:
- Input Voltage (V): AC 220
- Set Contents: 1pc Cable Charger, 1pc Battery 4V, 1pc Handle
- RADWAG Precision Balances WLYatribut:
- Communication Interface: 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
- Operating Temperature (°C): +15 to 30
- Power Supply (V AC): 100-240, 50 / 60 Hz
- CHQ Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Accuracy (g): 10
- Platform Size (cm): 40x50
- Power: Rechargeable
- Display: LED
- RADWAG Precision Balances PM C32atribut:
- Adjustment: Internal (automatic)
- Display: 5\" graphic colour
- Vibra Timbangan Analytical (FZ Series)atribut:
- Capacity (g): 15000
- Readability (d): 0.1
- Verification Intervals (g): 1
- Linearity (g): ± 0.2
- Stabilization Time (s): 3
- Dimensions (WxDxH) (mm): 310x444x672
- Pansize (mm): 190x190
- Repeat Ability (g): 0.1
- TORBAL Floor ScaleDeskripsi:These digital floor scales offer excellent weighing capabilities for quality control, production, warehousing, and packing applications.atribut:
- UNSPSC: 41111509
- Application Modes: Animal/Dynamic Weighing; Check Weighing; Parts Counting; Percent Weighing; Weighing (7 Units)
- Digital/Mechanical: Digital
- Housing Material: Stainless Steel
- Includes: AC Adapter
- Overall Height (inch): 34-5/16
- Platform Material: Stainless Steel
- Power Unit: 12V DC
- Scale Connection Ports: RS-232
- Scale Display: LED
- Scale Item: Floor Scale
- Washdown: No
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
Daftar Harga timbangan 60 kg Terbaru March 2026
| AS ONE Timbangan Platform Digital | Rp18.999.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| CAS Label Printing Bench Scale | Rp53.999.900 |
| AND Super Washdown Scales SW Series | Rp48.999.900 |
| CAMRY Timbangan Duduk Jarum | Rp1.099.900 |
| MONAKE Timbangan Duduk | Rp139.900 |
| NAGATA Scale Timbangan Portabel | Rp3.799.900 |
| NAGATA Scale Timbangan Elektronik | Rp5.499.900 |
| BENZ WERKZ Digital Scale | Rp389.900 |
| RENHE Timbangan Jarum Manual | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/pqP105731926-1.jpg)