Beli timbangan 50 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- monotaro.id 1 inch Clear Tape (Solasi / Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Teraatribut:
- Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
- Divison (g): 100
- Minimum Weight (g): 2000
- Platform Dimension (cm): 45x60
- Capacity (kg): 300
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital)atribut:
- Battery: DC-4V/4AH
- Resource: 110 to 230V/50 to 60Hz
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
- SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaDeskripsi:Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 3 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: Battery AAA
- Load Capacity (kg): 50
- Accuracy (g): 10
- GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan digital menggunakan baterai isi ulang (accu) sebagai media penyimpan listrik AC/DC charger. Ideal untuk digunakan di toko buah, supermarket, groceries, pasar basah, bagian penerimaan barang (GFS300).atribut:
- Power (W): 3
- Voltage (V/Hz): 220/50 1P
- PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)atribut:
- Min. Capacity (kg): 1
- Accurate Degree: III
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)Deskripsi:The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
- SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)atribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- SOJIKYO Timbangan Handy Koper Digital SerbagunaDeskripsi:Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.atribut:
- Type: Timbangan Mini
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: Battery CR2032
- Load Capacity (kg): 50
- Accuracy (g): 10
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- Jason Timbangan Digital Portableatribut:
- Battery: Rechargeable Battery DC4V/4AH
- Division Capacity (g): 5
- LCD screen: with Backlight
- Material: Abs+Stainless Steel
- Maximum Capacity (kg): 40
- Min. Capacity (g): 100
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Plate Size (cm): 33.5x23
- Power Source: AC 220V/50Hz
- Scale Size (cm): 33.5x34x11.5
- CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- monotaro Digital Scale Battery Operated 20kg (Timbangan Digital)Deskripsi:The resin body makes it light and easy to move. It is battery-operated, so you can use it even if there is no outlet nearby. The stainless steel weighing pan is standard, and it can be used for various weighing purposes.A general-purpose product that can be used in laboratories, factories, farms, kitchens, etc.*Cannot be used for transactions or certification. *Please use in a stable place that is level and does not slip. *Do not lift the weighing plate by the plate. *Do not use near equipment that generates strong shocks, vibrations, or strong electromagnetic waves. *Do not use in places with high temperature or humidity, or in places with a lot of dust. *If you do not use the product for a long time, please remove the batteries from the main unit. *Please note that only kg units are displayed. *Auto-off if not used for more than 5 minutes; press and hold the power on/off button for 3-5 seconds to turn off the power.atribut:
- Display: LCD character height 17.55mm
- Function: Tare, automatic power off
- Mass (kg): 2.4
- Material (Shorter Rule): SUS201
- Maximum Capacity (kg): 20
- Operating Temperature Range (°C): 0~40
- Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 250x298x106
- Power Supply: AA batteries x 4 (sold separately)
- Scale (kg): 0.01
- Type: Digital scale
- Type of Display: Digital
- Unit of Weighing: kg
- Weighing Pan Shape: Square
- FULGID Timbangan HitungDeskripsi:Bisa input Harga/ memasukkan hargamemory Save harga 8item/7item (bisa nyimpan harga sampai 8memory/7memory)atribut:
- Capacity (kg): 30
- Accuracy (g): 5
- Display: LED (Double display)
- Power: Rechargeable
- Dimensions (cm): 30x23
Daftar Harga timbangan 50 kg Terbaru October 2026
| KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp2.099.900 |
| monotaro.id 1 inch Clear Tape (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera | Rp3.699.900 |
| BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale) | Rp469.900 |
| Jason Digital Scale Sitting (Timbangan Digital) | Rp1.299.900 |
| DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital) | Rp1.999.900 |
| TORA Digital Platform Scale | Rp879.900 |
| SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna | Rp71.900 |
| GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/44P104567148-2.jpg)
/paP108166910-7.jpg)
/6bP105373227-2.jpg)

/j9P107365693-2.jpg)
/ijP113716667-1.jpg)
/miP107049810-1.jpg)


/9pP107813349-1.jpg)
/9tP111365353-1.jpg)
/giP107787594-1.jpg)
/53P109099183-1.jpg)
/m5P103841797-1.jpg)

/2gP101000088-2.jpg)

/6kP105373236-2.jpg)
/hsP113685640-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)