Beli timbangan 2 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateDeskripsi:Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.atribut:
- Type: Magnetic Stirrer Hotplate
- Capacity (ml): 2000
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 0-300
- Dimensions Plate (mm): 120 x 120
- Heater Power (W): 180
- SOJIKYO Digital Precision ScaleDeskripsi:Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gratribut:
- Display: Super Bright Green LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 0.01
- Keyboard: Tare, Count, Unit
- Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
- Platter: Round Thick Stainless Steel
- DINI ARGEO Laboratory Precision ScaleDeskripsi:Multifunctional high precision scales, suitable for laboratory and industrial use.
- AND Precision Industrial GX-K/GF-K SeriesDeskripsi:Dust & waterproof, medium-capacity industrial balanceatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 270x210
- CAS Counting ScaleDeskripsi:- Safe weight automatic recalculation function- 80 hours continous usage posible- Reinforced durability, separation of carier- Chargeable battery can be used- Addition function (up to 99 times posible)- 200 memory storage function- weight/counting comparison function (HI/LO)
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggiatribut:
- Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
- Keyboard: 5 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: A/C power atau Standard Battery
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- DLAB Pengaduk dan Pemanas MagneticDeskripsi:DLAB 550°C series magnetic stirrer is developed for demanding applications. It is widely used in chemical synthesis, physical and chemical analysis, bio-pharmaceuticals etc. Combining with glass ceramic work plate, brushless DC motor and external temperature sensor, the work plate temperature is optimized up to 550°C.
- VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFEDeskripsi:With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
- Supertek Hot Plate Magnetic StirrerDeskripsi:Hot Plate Magnetic Stirrer digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan secara bersamaan.atribut:
- Capacity (ml): 500
- Material: Aluminium Coated
- Speed (rpm): Max. 1500
- Temperature (°C): Max. 350
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
Daftar Harga timbangan 2 kg Terbaru March 2026
| SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate | Rp1.999.900 |
| SOJIKYO Digital Precision Scale | Rp1.599.900 |
| DINI ARGEO Laboratory Precision Scale | Rp74.999.900 |
| AND Precision Industrial GX-K/GF-K Series | Rp40.999.900 |
| CAS Counting Scale | Rp3.499.900 |
| CAS Portable Weighing Scale | Rp1.999.900 |
| Custom Digital Shower Proof Scale | Rp529.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggi | Rp1.599.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)