Beli tikar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Karpet Piknik
    Mulai

    Rp91.900

    Kenmaster Karpet Piknik
    Deskripsi:
    Tikar multifungsi / Alas Tikar / Tikar Lipat - Mudah dan Praktis, Mudah di bawa kemana saja, bisa dilipat, ukuran tas dan juga bisa ditenteng seperti tas- Bahan anti air, jika kotor bisa dilap dengan kain/tissue basah- Bahann mudah dicuci dan di bersihkan - Tidak ada celah lubang, sehingga serangga ataupun pasir tidak bisa tembus ke alas tikar.- Nyaman dijadikan alas duduk saat di pantai maupun untuk berlibur
    atribut:
    • Folded Size (cm): 25x20x2.5
    • Color: Random Color
  2. Maspion Karpet
    Mulai

    Rp28.900

  3. Kenmaster Kotak Karpet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    Kenmaster Kotak Karpet
    atribut:
    • Size (cm): 61x43.5
  4. WEILER Angle Grinder Wire Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)
    Mulai

    Rp439.900

    WEILER Angle Grinder Wire Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)
    Deskripsi:
    Twisted Wire Wheel Brushes feature wire ends in twisted bundles that help provide excellent strength and very aggressive brushing. Models are available for cleaning and remove rust, corrosion, and paint from metal surfaces. Nonsparking brass and bronze brushes are ideal for environments where potentially explosive or flammable materials may be present. Arbor Hole Mount models attach to compatible arbors for use with power tools and machines (available separately). Choose from a variety of sizes and abrasive material options.
  5. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  6. Pinmoo Brush Food (Kuas Makanan)
    Mulai

    Rp15.900

    Pinmoo Brush Food (Kuas Makanan)
    Deskripsi:
    Pinmoo Silicone Baking Brush Food Grade Silicone Oil Brush Silicone Pastry Brush with PC Handle- Maternal and child-grade material silica gel, high quality, safe and odorless- Double-sided arc, rounded handle- Can be hung and stored, saving space- It can withstand high temperature up to 220°C without damaging the bottom of the pot - Easy to clean without opening the glue, the protective coating is strong and durable
    atribut:
    • Material: Silicone
  7. Kenmaster Karpet Anti Slip
    Mulai

    Rp7.900

    Kenmaster Karpet Anti Slip
    Deskripsi:
    Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.
    atribut:
    • Size (cm): 19.5x22.5
  8. monotaro Keset Karet Lubang
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Keset Karet Lubang
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karet
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Regenerated rubber
    • Hole Diameter (phi mm): About 25
    • Thickness (mm): 11
    • Dimensions (mm): 910x1520
  9. TRUSCO No Slip Mat
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO No Slip Mat
    Deskripsi:
    Use:For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.
    atribut:
    • Length (mm): 2000
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
    • Thickness (mm): 3
  10. Boston Ring Mat Interlock
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    Boston Ring Mat Interlock
    atribut:
    • Size (cm): 90x90
    • Thickness (mm): 7
    • Material: Nylon
    • Color : Black
  11. Asahikoyo Picnic Sheet
    Mulai

    Rp39.900

    Asahikoyo Picnic Sheet
    Deskripsi:
    Leisure seat for 2-3 people. About 1 tatami mat.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Dimensions (Vertical x Horizontal) (cm): 170x90
  12. WEARWELL Interlocking Antifatigue & Drainage Mat
    Mulai

    Rp139.900

    WEARWELL Interlocking Antifatigue & Drainage Mat
    Deskripsi:
    Wearwell 24/SEVEN interlocking tiles have hidden interlocking connectors to keep tiles securely attached. Standardized connections allow different tile types (antifatigue and drainage) to be connected in the same configuration. Beveled edging can be added to prevent tripping and make it easier to move carts and hands trucks across the transition.
    atribut:
    • Anti-Slip Backing: Yes
    • Antimicrobial: No
    • Autoclavable: No
    • DOC FF1-70 Rating: Yes
    • Edge Connection Style: Peg and Hole
    • Melting Point (°F): 300
    • Metal Detectable: No
    • NSF/ANSI 52: No
    • Surface Materials: PVC
    • USDA Certified: No
    • Washdown Safe: Yes
    • Welding Safe: No
    • X-Ray Detectable: No
  13. 3M Nomad Carpet Matting 3100 (Keset)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

  14. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  15. TRUSCO Rubber Mat (Keset Karet)
    Mulai

    Rp68.900

    TRUSCO Rubber Mat (Keset Karet)
    Deskripsi:
    - Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
  16. Union Mounted Wheel Brush Wire (SW) (Mata Bor Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp15.900

Daftar Harga tikar Terbaru October 2026
Kenmaster Karpet PiknikRp91.900
Maspion KarpetRp28.900
Kenmaster Kotak KarpetRp28.900
WEILER Angle Grinder Wire Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)Rp439.900
PUREAIR Oxygen TankRp1.199.900
Pinmoo Brush Food (Kuas Makanan)Rp15.900
Kenmaster Karpet Anti SlipRp7.900
monotaro Keset Karet LubangRp549.900
TRUSCO No Slip MatRp129.900
Boston Ring Mat InterlockRp229.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)