Beli tig las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Welding TIG Welding Machine (Mesin Las TIG)
    Mulai

    Rp83.999.900

  2. MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  3. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  4. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  5. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  6. Panasonic Welding AC Arc Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp45.999.900

    Panasonic Welding AC Arc Welder (Mesin Las)
    atribut:
    • Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50
    • Duty Cycle (%): 60
    • Voltage (V AC): 380
  7. STAHLWERK TIG AC/DC Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK TIG AC/DC Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  8. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  9. GOODWELD Welding Wire CO2 (Kawat Las)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GOODWELD Welding Wire CO2 (Kawat Las)
    atribut:
    • Diameter (mm): 0.8
  10. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  11. OTC DAIHEN Water Cooled Welding Power Supply (Mesin Las)
    Mulai

    Rp109.999.900

    OTC DAIHEN Water Cooled Welding Power Supply (Mesin Las)
    Deskripsi:
    High welding quality and high efficiency for mild steel, stainless steel, nickel alloy with DC TIG, Pulsed DC TIG and DC Stick as standard modes.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
  12. OTC DAIHEN Welding Power Supply
    Mulai

    Rp39.999.900

    OTC DAIHEN Welding Power Supply
    atribut:
    • Number of Phase: 3
  13. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  14. EWM Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp47.999.900

    EWM Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    MMA inverter welding machineWorkpiece lead with clamp, 170 A , 60 %, 16 mm²Electrode holder with cable, 170 A , 60 %, 16 mm²Inverter welding machine, DCWelding procedures and functions:- MMA welding- TIG lift arc welding- Arcforce, hot start, antistick- Arcforce and hot start can be set
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50/60
    • Standards: IEC 60974-1 and -10 CL.A
  15. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
  16. Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp75.999.900

    Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    atribut:
    • Type: Inverter
    • Power Source: YP-060PF3HGF
    • Torch: YT-06PD3HAJ
    • Rated Duty Cycle (%): 60
    • Phase: 3
  17. MILLER ELECTRIC TIG Standard Nozzle (Nozzle Standar TIG)
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILLER ELECTRIC TIG Standard Nozzle (Nozzle Standar TIG)
    Deskripsi:
    These gas lens nozzles are for use in TIG torch setups that include a compatible gas lens. They can access tighter areas than large-diameter gas lens nozzles, and they focus shielding gas on the weld pool.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141731
    • Process: TIG Welding (GTAW)
  18. Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
    atribut:
    • Max Duty Cycle: 12.000 Pages
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
    • Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
    • Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
    • Copy Resolution (dpi): 600 x 600
    • Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
    • Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
    • Memory (Mb): 32
    • OS Support: Windows, Mac & Linux
    • Processor Speed (MHz): 300
    • Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
Daftar Harga tig las Terbaru October 2026
Panasonic Welding TIG Welding Machine (Mesin Las TIG)Rp83.999.900
MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)Rp4.899.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.699.900
Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)Rp35.999.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
Panasonic Welding AC Arc Welder (Mesin Las)Rp45.999.900
STAHLWERK TIG AC/DC Welding Machine (Mesin Las)Rp14.999.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
GOODWELD Welding Wire CO2 (Kawat Las)Rp1.199.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait