Beli tig di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KUSATSU Filter Cartridge
    Mulai

    Rp52.900

    KUSATSU Filter Cartridge
    Deskripsi:
    Bayonet CartridgesRatio of desalinization: Greater than 96%Change filters in seconds without shutting off water!No tools required!
  2. Panasonic Connect (Formerly Panasonic Welding Systems) TIG Small Diameter Gas Lens Nozzle No-7Gal (Keramik Las Argon)
    Mulai

    Rp289.900

    Panasonic Connect (Formerly Panasonic Welding Systems) TIG Small Diameter Gas Lens Nozzle No-7Gal (Keramik Las Argon)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 41.5
    • Outer Diameter (φmm): 16/18.8
    • Inner Diameter (Φmm): 11
    • Major Suitable Torch: Red Tig Torch: YT-15TS, YT-15TSTAD, YT-15TSF, YT-15TP, YT-20TS, YT-20TSTAD, YT-20TSTAG(H), YT-20TSF, YT -30TS2/TAG(H), YT-30TSW/TAG(H), YT-30TPW 8 type torch: YT-158T, YT-158TF, YT-158TP, YT-208T, YT-208TF, YT-308TW, YT-308TPW
  3. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  4. LINCOLN ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp10.999.900

    LINCOLN ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Lincoln Invertec series stick/TIG package comes with a power source and includes a stick electrode holder and cable, an air-cooled TIG torch, a TIG consumables kit, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a case. The Lincoln Invertec series base model comes with a power source and a work cable with clamp. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
  5. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  6. Jasic TIG Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.699.900

    Jasic TIG Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las JASIC TIG 160 DA- Memakai Teknologi digital PFC yang membuat mesin dapat bekerja dengan tegangan input dari 110V sampai 260V untuk Single Phase tanpa merusak mesin- Bisa Las MMA dengan ARC Force- Fitur TIG yang lengkap dengan HF, Spot, 2T/4T, Preflow, Postflow time, upslope down slope time- Ada proteksi terhadap over Voltage, Under – Voltage, Over – Current, Over-Heating
  7. KRISBOW Multi Process MIG-TIG Synergic Welding Machine 1 Phase (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.999.900

    KRISBOW Multi Process MIG-TIG Synergic Welding Machine 1 Phase (Mesin Las)
    Deskripsi:
    MIG-TIG MULTI WELD SYN 160A 1P VRMM16- Hemat Energy dengan teknologi IGBT INVERTER- Pengelasan lebih stabil,penetrasi dalam,tidak banyak spatter dan lebih efisien dalam pengerjaan (Cost and Energy)- Mesin awet tahan lama dengan pendingin Kipas- Prosess pekerja lebih menguntungkan dengan multi prosess MIG TIG MMA dalam Satu mesin- Pengoperasian mesin lebih mudah dan lebih presisi dalam setiap pengaturan mode karena bantuan dari layar digital- Tekonologi terbaru IGBT- Layar Digital Terbaru- Multi Prosess MIG MMA TIG- Proteksi Overheat dan Duty Cycle yang tinggi dalam ampere Maksimal 250A- Mesin di dukung dengan pendingin kipas kapasitas besar
    atribut:
    • Dimensions (mm): 498x328x365
    • Current (A): 160
    • Ampere (A): 160
  8. MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp92.999.900

    MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Miller Maxstar series stick package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable and a work cable with clamp. The Miller Maxstar series stick/TIG package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable, an air-cooled TIG torch, a work cable with clamp, a TIG consumables kit, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a protective case. The Miller Maxstar series stick/TIG package with fingertip control comes with everything in the stick/TIG package and includes a wired remote fingertip control. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the stick or stick/TIG package.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50/60
    • Welding Power Source Type: CC
  9. MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  10. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  11. Focus Argon TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Focus Argon TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Argon Brand Focus TIG 200 A 2T/4T Manual Otomatis.Bisa mode TIG Argon / MMABisa 2T/4T (Manual/Atomatis)Kelengkapan :Tig TorchTang LasTang MassaKedok LasSikat KawatSelang Argon
    atribut:
    • Current Range (A): TIG 10–200, MMA=20–160
    • Dimensions (cm): 38x14x24
    • Duty Cycle (%): 60
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Voltage (V): 1 PH 220
    • No. Load Voltage (V): 56
  12. STAHLWERK TIG AC/DC Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK TIG AC/DC Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  13. STAHLWERK Tungsten Electrode
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp669.900

    STAHLWERK Tungsten Electrode
    atribut:
    • Length (mm): 175.0
  14. Weldmaster TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Weldmaster TIG Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
    • Up/Down-Slope Time (s): 0-10
  15. INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)
    Mulai

    Rp6.899.900

    INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG (Mesin Las)
    Deskripsi:
    INGCO MAG/MIG/TIG Welding Inverter (160A) // Mesin Trafo Las
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • MAG/MIG Output Current (A): 30-160
    • MMA Output Current (A): 10-160
    • Display: LCD
    • MMA Diameter of Electrode (mm): 1.6-4.0
    • No. Load Voltage (V): 80
    • Welding Wire Size (mm): 0.6, 0.8, 1
    • Wire Speed (m/minute): 2-11
Daftar Harga tig Terbaru October 2026
KUSATSU Filter CartridgeRp52.900
Wipro TIG Torch (Stang Las Argon)Rp729.900
Panasonic Connect (Formerly Panasonic Welding Systems) TIG Small Diameter Gas Lens Nozzle No-7Gal (Keramik Las Argon)Rp289.900
STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)Rp8.899.900
LINCOLN ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)Rp10.999.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.699.900
Jasic TIG Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)Rp7.699.900
KRISBOW Multi Process MIG-TIG Synergic Welding Machine 1 Phase (Mesin Las)Rp7.999.900
LINCOLN ELECTRIC Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)Rp379.900
MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)Rp92.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)