Beli thermo gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  2. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  3. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  4. Fieldpiece Gun Style IR Thermometer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Fieldpiece Gun Style IR Thermometer
    Deskripsi:
    Among our most popular IR thermometers the SIG1 Gun-Style Thermometer features a 10:1 field of view. A bright blue backlight and laser guide make taking fast and accurate temperature readings easier, better and faster. The SIG1 comes with a protective lens cap and body wrap. It works faster than thermistor-based temperature instruments and has a range of -22℉ to 1022℉. Includes Auto-Power Off to conserve battery life.
    atribut:
    • Resolution: 1
    • Emissivity: Fixed 0.95
    • Battery: Standard 9V
    • Battery Life: 9 hrs typical, laser and backlight
    • Accuracy: ±2%rdg (100 to 550℃), ±2℃ (-30 to 100℃)
    • Auto-off: Approx. 10 seconds
    • Dimensions: 5.83 x 4.13 x 1.65
    • Display: 1999 count 3.5 digit LCD
    • Field of View: 0.417361111111111
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Power Out: <1mW, class 2 laser product
    • Response Time (s): 0.25
    • Storage Temperature (°C): -20 to 60
    • Temperature Range (°C): -30 to 550
    • Wave Length: Red (630~670nm)
  5. DV Industrial IR Thermogun
    Mulai

    Rp259.900

    DV Industrial IR Thermogun
    Deskripsi:
    Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
  6. TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Produk thermometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada objek non-contact dengan bantuan Laser Pointer.- Jarak maksimal pengukuran adalah 8:1, maksudnya disini besar dari objek yang hendak diukur suhunya dikalikan 8 adalah batas maksimum jarak yang diperlukan untuk mendapatkan pengukuran yang masih akurat.- Class 3a Laser Product.- Sinar laser yang dikeluarkan oleh alat ini tidak boleh terkena mata langsung karena dapat merusak penglihatan.- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.- Japan Industrial Standard (JIS).- Produk ini sangat berkualitas.
    atribut:
    • Type: Measurement
    • Wave Length (Nm): 630-660
    • Maximum Temperature (°C): 520
    • Minimum Temperature (°C): -38
    • maximum output (mW): <5
  7. MONARCH Stroboscope
    Mulai

    Rp18.999.900

    MONARCH Stroboscope
    atribut:
    • Brand: MONARCH
  8. TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun
    68%
    Mulai

    Rp2.199.900

    TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun
    Deskripsi:
    Gun-shaped, with temperature sensor and switchable laser point For quick determination of temperatures via a sensor or contact-less The device was built according to the current state of the art, it meets the strict requirements of the applicable European and national guidelines
    atribut:
    • Measurement Range (°C): 32-42 (89.6 - 107.6°F)
    • Accuracy: ± 0.3° C (± 32.54° F)
    • Repeatability (°C): 0.3
  9. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  10. TRUSCO Termometer Inframerah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Termometer Inframerah
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
    • Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
    • Temperature Min Display: 0.1°C
    • Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
    • Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
  11. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp4.799.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  12. GT RACK Tire Racking Starter (Rak Ban / Rak Baja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GT RACK Tire Racking Starter (Rak Ban / Rak Baja)
    Deskripsi:
    Kelengkapan Unit:2 pcs FRAME8 pcs BEAM4 pcs SUPPORT BAR
    atribut:
    • Material: Steel
  13. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  14. Deli Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp339.900

    Deli Infrared Thermometer
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Packaged Form: 1:PCS 5:BX1 60:CAR
    • Ref. No.: REF. EDL333380
    • SAP: 100144966
    • Temperature (°C): -30-380
  15. DEWALT Angle Polisher
    Mulai

    Rp3.499.900

    DEWALT Angle Polisher
    atribut:
    • Max. Disc Diameter (mm): 180
    • Spindle Thread: M14
    • Length with Disc (mm): 530
    • Height (mm): 14.5
    • Input Power (W): 1250
    • No Load Speed (rpm): 0-600/0-3500
    • Switch Type: Trigger
  16. JTC Plastic Gauge (Alat Ukur Otomotif)
    Mulai

    Rp279.900

    JTC Plastic Gauge (Alat Ukur Otomotif)
    atribut:
    • Overall Length (cm): 30
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  17. Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Laser Alarm Preset
    Mulai

    Rp349.900

    Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Laser Alarm Preset
    Deskripsi:
    Anda bisa mengukur temperatur objek-objek tertentu dengan mudah menggunakan termometer industrial dari ANENG. Cara kerja termometernya adalah dengan memanfaatkan laser inframerah sehingga tak perlu kontak langsung ke objek. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi dengan layar VA cerah sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Laser Alarm Preset - TH051 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Battery Type: 1x9V (Battery Not Included)
    • Dimensions (mm): 91.5x40.6x153
    • Emissivity: Default 0.95 (Adjustable)
    • Measurement Duration (s): 0.5
    • Measurement Range (°C): -20 to 650 (-4 to 1202°F)
    • Measurement Unit: °C and °F
    • Object Distance Ratio: D-S = 12-1
    • Packaging Dimensions (cm): 22x15x7
  18. Mitutoyo Magnetic Stand
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.
    atribut:
    • Holding power (N): 600
Daftar Harga thermo gun Terbaru November 2026
BOSCH Thermo Detector (Termometer Inframerah)Rp1.799.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
Fieldpiece Gun Style IR ThermometerRp6.899.900
DV Industrial IR ThermogunRp259.900
TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp419.900
MONARCH StroboscopeRp18.999.900
TEDMORE Vogel Infrared Thermometer GunRp2.199.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)