Spesifikasi
| Battery Type | 1x9V (Battery Not Included) |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 91.5x40.6x153 |
| Emissivity | Default 0.95 (Adjustable) |
| Measurement Duration (s) | 0.5 |
| Measurement Range (°C) | -20 to 650 (-4 to 1202°F) |
| Measurement Unit | °C and °F |
| Object Distance Ratio | D-S = 12-1 |
| Packaging Dimensions (cm) | 22x15x7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Anda bisa mengukur temperatur objek-objek tertentu dengan mudah menggunakan termometer industrial dari ANENG. Cara kerja termometernya adalah dengan memanfaatkan laser inframerah sehingga tak perlu kontak langsung ke objek. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi dengan layar VA cerah sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Laser Alarm Preset - TH05
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Laser Alarm Preset - TH05
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Teknologi Infrared TerbaruMenggunakan teknologi infrared terkini untuk mengukur suhu dengan presisi tinggi. Dengan kemampuan non kontak, Anda dapat mengukur suhu dari jarak yang aman tanpa harus menyentuh permukaan objek sehingga mengurangi risiko kontaminasi dan kerusakan
- Ukur Suhu dengan Cepat
Termometer industrial ANENG TH05 mampu mengukur suhu dalam 0.5 detik. Cara menggunakannya cukup dengan mengarahkan termometer ke arah objek yang ingin diukur suhunya
- Baca Hasil Lebih Mudah
Dilengkapi dengan layar VA yang akan menampilkan berbagai informasi mulai dari hasil pengukuran, kapasitas baterai, satuan yang digunakan, data hold, dan masih banyak lagi. Panel VA terkenal dengan rasio kontras yang sangat tinggi, sehingga angka dan simbol terlihat lebih jelas bahkan dalam kondisi pencahayaan ekstrem baik terang maupun gelap
- Ukur dengan Suhu Tertentu
Terdapat fitur alarm untuk memberikan peringatan atau alarm ketika suhu mencapai atau melebihi nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menggunakan fitur ini, Anda dapat memprogram termometer untuk memberikan tanda peringatan ketika suhu mencapai atau di luar batas yang telah ditentukan
- Berbagai Kebutuhan Industrial
Anda bisa menggunakan termometer untuk berbagai kebutuhan industri, kelistrikan, otomotif, atau dapur. Mengecek suhu pada sistem HVAC, mengecek suhu mesin mobil, memeriksa suhu pada panel listrik, hingga memeriksa suhu makanan. Desainnya yang praktis dan ergonomis membuatnya mudah digunakan dan mudah dibawa ke mana saja
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)