Beli thermal label di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Blueprint Label Stiker BarcodeDeskripsi:Compatible untuk semua Printer Direct Thermal.Label sticker ini tanpa ribbon barcode dan SANGAT cocok untuk barcode thermal transfer printer, barcode direct thermal printer, ,misalnya :Blueprint : BP-TR110Argox OS-214 / OS-214nu / CP-2140Honeywell PC42TIntermec PC4 / PC43DPostek C-168Sato 408TT / CX-400Toshiba TEC B-EV4DTsc-TTP 243 / 244pro / 245Xprinter 350B / 350BM / 360B / 500Zebra GX430T / GT820 / TLP2844Z / ZT230Datamax E4203 / E4204 / E4304dan lainnya.
- All ID Semicoated LabelDeskripsi:Label ini menawarkan kualitas cetak yang sangat baik untuk berbagai aplikasi dan untuk keperluan umum kantor , barcode, pengiriman, pelacakan aset, Toko Roti, timbangan, industri, ritel, produk, rak, farmasi, dan tempat penjualan.
- Blueprint Direct Thermal Sticker Label Barcode for Portable Printeratribut:
- Printer type: Printer Thermal
- Count of Line: 1
- KSATRIA Thermal Direct LabelDeskripsi:- Fitur Thermal Printing adalah sebuah opsi bagi seller yang ingin mencetak label pengiriman menggunakan Printer Thermal (sticker) dan berukuran A6, sehingga label pengiriman yang dicetak dari Seller Centre dapat langsung di tempel ke paket- Fitur ini adalah pilihan, jadi bagi seller yang tidak membutuhkan fungsi ini, seller tidak perlu mengakifkan opsi Thermal Printing- Perbedaan label pengiriman yang dicetak dalam mode thermal adalah akan tercetak dalam ukuran A6 dan desain yang sudah terstandarisasi (untuk semua jasa kirim)atribut:
- Type: Label Thermal
- PANDA SCANNER Thermal Barcode Label StickerDeskripsi:For use All Direct Thermal Barcode PrinterContoh Penggunaan :- Label Pengiriman Tokopedia- Label Pengiriman S H O P E E- Label Pengiriman Buka-LapakDengan Menggunakan Wincode C342C Barcode Printeratribut:
- Material: Thermal
- Core Size (inch): 1
- Gap Size (mm): 3
- Number of Line : 1
- Dymo Direct Thermal LabelDeskripsi:Direct thermal label rolls contain multiple labels that are stored on a roll core. Label rolls reduce reloading time because they contain more labels than a fanfold.atribut:
- Core Dia. (inch): 1
- For Print Method: Direct Thermal
- Printer Compatibility: Desk Top Label Printer
- Winstar (Office) Thermal LabelDeskripsi:Label Sticker Thermal with Gap PerforasiLebih Mudah DisobekNo Ribbonatribut:
- Material: Doff (not shiny)
- Type: Label Thermal (Direct Thermal)
- Line: 1 Line
- e-Print Label Stiker Barcode ThermalDeskripsi:Label Barcode untuk diletakan pada packingan barang / resi pengiriman, biasa dipakai oleh Ekspedisi JNE, Shope Express dan Online Shop.Spesifikasinya :- Bahan Baku : Direct Thermal Sticker- Ukuran Lebar 100 mm Tinggi 150 mm- Terdiri dari 1 Line/Baris- Pakai GAP/JEDA yaitu Gap 3mm- Isi 1 Roll : 300 Pcs- Perforasi (Bisa di sobek)- Core 1 inchDigunakan untuk printer :- Argox OS-214 / CP-2140 / OS-214NU- Honey Well PC42T- Intermec PC4 / PC43D- Postek C-168 / G-3106- Sato Cx-400 / LM-408 / CL412e- Tsc-TTP 243 / 245 / 247 / 2410m / 343plus / 244 Pro- Zebra GK420T / GT820 / TLP2844Z / ZT230 / GC-420T / GT800 / ZD410 / S4M / ZT200- BP-TD110X, BP-TD110, BP-TD110D, BP-TR110- Wincode C342C
- Blueprint Direct Thermal Sticker Label Barcode Continuous Formatribut:
- Printer type: Printer Thermal
- Count of Sticker Per Roll: 500
- Count of Line: 1
- IWARE Kertas Sticker Label Barcode Thermalatribut:
- Height (mm): 100
- BADGER TAG LABEL CORP Thermal Transfer LabelDeskripsi:Thermal transfer label rolls contain multiple labels that are stored on a roll core.atribut:
- Country of Origin: USA (subject to change)
- For Print Method: Thermal Transfer
- Label Width (inch): 4
- Labels per Roll: 500
- Rolls per Case: 1
- UNSPSC: 55121503
- Core Dia. (inch): 3
- Label Color: White
- Label Height (inch): 6
- Printer Compatibility: Desk Top Label Printer
- Non Brand Thermal Transfer LabelDeskripsi:Thermal transfer label rolls contain multiple labels that are stored on a roll core. Label rolls reduce reloading time because they contain more labels than a fanfold.
- BRADY Blank Precut General Purpose Label Printer LabelDeskripsi:These thermal transfer label rolls fit in compatible Brady printers. Label rolls install separate from ribbon so ribbon color and label format can be used in different combinations.
- CRANE CONSUMABLES Thermal Transfer LabelDeskripsi:Reduced-height wardrobe lockers are shorter than standard wardrobe lockers and are typically installed in areas with limited clearance. They are also used in facilities where children and young adults will be using the lockers. The lockers' louvered doors have slots that allow some air to circulate through the doors. This helps prevent buildup of moisture or fumes inside the lockers while keeping the lockers' contents hidden when the doors are closed. Metal lockers are the standard option.
- Blueprint Semi Coated Sticker Label Barcodeatribut:
- Printer type: Printer Thermal
- Blueprint Thermal Paper Oil ResistantDeskripsi:Kertas ini adalah kertas yang di coating khusus akan berubah menjadi hitam apabila dipanaskan.atribut:
- Printer type: Printer Thermal
- SATO (Label) Thermal PrinterDeskripsi:SATO printers are fully plug-and-play interchangeable with other common printer brands, such as Datamax, Zebra, and Intermec. Emulation mode allows the SATO printer to accept DPL, ZPL, or IPL printer control codes. Once the CL4NX Plus is put in emulation mode, it will automatically detect the relevant printer language and print the correct labels. This means other brand printers can be replaced easily by a new SATO without IT or software changes.The CL4NX Plus is more compact than similar-in-class printers, measuring 18.00x10.67x12.64inch. This small footprint allows the CL4NX Plus to fit into printer cabinets built for various other table-top printer brands without modification. Additionally, the folding cover design accommodates tighter spaces than other table-top printers.atribut:
- Print Method: Direct & Thermal Transfer
- Media Size Width (with liner) (mm): Continuous / Tear Off / Cutter / Dispenser : 25-131; Linerless : 60-118
- Dimensions (LxWxH) (mm): 271x457x321
- Display Panel: 3.5\" Full Color LCD
- Large Status LED: Blue / Red
- Media Type: Roll (Continuous, Die-cut, Linerless), Fan-fold, Tag, Ticket
- Mode: Continuous, Tear-off, Cutter, Dispenser, Linerless
- Power Supply (V/Hz): 100-240AC/50-60 ±10%
- Print Width (mm): Up to 104
- Printer Languages: SBPL (Sato), ZPL (Zebra), DPL (Datamax), IPL (Intermec), XML, Direct PDF Printing
- Remote Management: SNMP Ver. 3, Web Interface, SATO Online Services (SOS), All-In-One Tool (AIOT), SOTI Connect
- Self Diagnosis: Head Check, Cutter-Cover Open, Stand-by Mode, Auto-Calibration
- Sensor Type: Top Sensor, Adjustable Transmissive Sensor for Gap, Adjustable Reflective Sensor for Black Mark, Paper Out, Ribbon Near-End/Out, Label Near-End
- Settings cloning: Yes, copy settings from printer to printer via USB or ethernet
- Training: On-board training videos for simple operations like changing labels or replacing printheads for easier operator use
Daftar Harga thermal label Terbaru January 2026
| Blueprint Label Stiker Barcode | Rp13.900 |
| All ID Semicoated Label | Rp19.900 |
| Blueprint Direct Thermal Sticker Label Barcode for Portable Printer | Rp6.900 |
| KSATRIA Thermal Direct Label | Rp24.900 |
| PANDA SCANNER Thermal Barcode Label Sticker | Rp62.900 |
| Dymo Direct Thermal Label | Rp339.900 |
| Winstar (Office) Thermal Label | Rp449.900 |
| Zebra Technologies Label Stiker Barcode | Rp8.900 |
| e-Print Label Stiker Barcode Thermal | Rp16.900 |
| Blueprint Direct Thermal Sticker Label Barcode Continuous Form | Rp89.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20Thermal%20Label/mhP110447809-1.jpg)










%20Thermal%20Printer/ioP109195672-1.jpg)