Beli tester kyoritsu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- KYORITSU Ground Resistance TesterDeskripsi:Accurate measurement is possible even in environments with large auxiliary ground resistance.
- Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test R Simple Water Quality Test Instrument (Kit Uji Kualitas Air)atribut:
- Measurements: Copper (wastewater)
- Contents: 50 tubes (10 laminated bags containing 5 tubes), 1 standard color (in a case), 1 usage
- Measurement Principle: DDTC colorimetry
- Number Of Measurements: 50
- Measuring Time (minute): 2
- Scale Of Measurement (mg/L): 0.5, 1, 3, 5, 10, 20
- Package Size (mm): 115x170x70
- KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 385x225x50
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KYORITSU Fork Current TesterDeskripsi:KEW FORK 2300R can be used in crowded connection boxes, where cables are very short, and space is too limited to clamp cables using with a traditional clamp meter.atribut:
- Conductor Size (mm): Max 10
- Maximum Digit: 1049
- Crest Factor: 2.5
- Accessories: 9113 (Carrying Case)
- Current Measurement: AC A 0 to 100.0A ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) DC A 0 to ±100.0A ±2.0%rdg±5dgt
- TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.atribut:
- AC Voltage (V): 600mV
- DC Voltage (V): 600mV
- Dimensions (mm): 190x76x36
- Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
- Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Error Caused By Improper Position: 1% of reading
- Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Over Range Indication: 0L shown on the display
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Resistance Range (ohm): 50 Ω
- Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
- Temperature (°C): 20 to 50
- Tjaw Opening Capacity (mm): 25
- KYORITSU Ground Resistance MeterDeskripsi:Compact digital artist that also supports simple measurement (2-pole method)A probe for simple measurement (2-pole method) with replaceable tip pin and alligator clip is standard equipment.Supports all types A to D grounding work (3-pole method)* Impact such as dropping or storage at high temperature may cause a malfunction and is not covered by the warranty. [Cancellation is not possible after ordering for products with proofreading] * Orders can only be made online for products with proofreading and traceability system diagrams. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached.atribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 158x70x105
- Power Supply: AA batteries (R6P) x 6 (included)
- Earth Voltage (V): 200
- Case: Soft
- Ground Resistance (ohm): 20/200/2000
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Kyoritsu Chemical Check Lab Pack test [standard type]Deskripsi:Pack test is the simplest water quality measuring device. Pull out the line at the tip of the polytube and suck in the water. After the specified time, compare the color of the sucked water with the standard color, and the value shown will be the concentration of the water quality you want to measure (mg/L=ppm).Used for a wide range of water management purposes, including wastewater management, process management, drinking water testing, environmental research, teaching materials, agriculture, and fish farming management in various industries, governments, civil society groups, research institutes, and educational settings. It has been done. Please select the item according to your purpose.Contains chemicals, so please be careful when using. If children are using the product, please use it under the supervision of an adult. *We do not deliver to private residences (single-family homes or apartment complexes).
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- KYORITSU Earth Tester (Alat Ukur Grounding)Deskripsi:- Earth resistance measurement with 3 and wires- 3 ranges covering measurements from 0.01 to 2000 ohm- Earth Voltage measurement from 0 to 200V (AC)- Automatic checking of current spike resistanceatribut:
- Measurement Ranges (ohm): 0-2000
- Accuracy (ohm): 20
- Overload Protection (VAC): 260
- Power Supply: R6/RL6
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
Daftar Harga tester kyoritsu Terbaru October 2026
| Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test | Rp1.199.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.399.900 |
| Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test Digital (Kit Uji Kualitas Air) | Rp10.999.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.199.900 |
| Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test | Rp2.099.900 |
| KYORITSU Ground Resistance Tester | Rp7.199.900 |
| Kyoritsu Chemical Check Lab Pack Test R Simple Water Quality Test Instrument (Kit Uji Kualitas Air) | Rp2.099.900 |
| KRISBOW Pliers with Tray (Tang Jepit) | Rp799.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp999.900 |
| KYORITSU Fork Current Tester | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/j9P103039693-5.jpg)
/nnP108058851-2.jpg)
/P101002871-1.jpg)


/59P108195189-1.jpg)
/9yP104577358-2.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)

/rbP105677983-2.jpg)

/ahP101003377-2.jpg)
/P102736540-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
![Kyoritsu Chemical Check Lab Pack test [standard type]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Alat%20Laboratorium/Uji%20Air%2C%20Tanah/Uji%20Kualitas%20Air%2C%20Reagen%20Perbaikan%20Kualitas/Kyoritsu%20Chemical%20Check%20Lab%20Pack%20test%20%5Bstandard%20type%5D/7mP113154274-1.jpg)
/nkP101550848-3.jpg)

/krP106885747-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)