Beli tespen phillips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Euro TestersDeskripsi:KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.atribut:
- Voltage (V): 125-250
- Tip Size (mm): 3
- TEKIRO Tespen AC ScrewdriverDeskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- TOTAL Digital Test Pencil / Tespenatribut:
- Size (mm): 135x23x17
- Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
- HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriveratribut:
- Size (mm): (- +) 5xPH0, 6xPH2
- Voltage (V): 100-500
- DV Tespen ScrewdriverDeskripsi:Tespen AC 100-500V.
- SKULLERZ BY ERGODYNE Dark-Tinted Safety Glasses for Bright-Light Useatribut:
- UNSPSC: 46181802
- Eyewear Size: M
- Frame Material: Nylon
- Gender: Unisex
- Lens Material: Polycarbonate
- Metal Detectable: No
- Photochromatic Lens: No
- X-Ray Detectable: No
- STANLEY Magnetic Tip Screwdriver Setatribut:
- Contains: Philips #2 x 100mm & Slotted 6.5mm x 100mm
- MASKO Tespen Tanggungatribut:
- Length (mm): 145
- TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion GripDeskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Auto Voltage Tester (Voltmeter)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
Daftar Harga tespen phillips Terbaru January 2026
| Kennedy Euro Testers | Rp73.900 |
| TEKIRO Tespen AC Screwdriver | Rp41.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp15.900 |
| TOTAL Digital Test Pencil / Tespen | Rp53.900 |
| HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver | Rp39.900 |
| Kenmaster Tespen Screwdriver | Rp4.900 |
| DV Tespen Screwdriver | Rp7.900 |
| SKULLERZ BY ERGODYNE Dark-Tinted Safety Glasses for Bright-Light Use | Rp199.900 |
| STANLEY Magnetic Tip Screwdriver Set | Rp36.900 |
| MASKO Tespen Tanggung | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/exP103638537-2.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Aksesoris%20Goggles/SKULLERZ%20BY%20ERGODYNE%20Dark-Tinted%20Safety%20Glasses%20for%20Bright-Light%20Use/klP109301741-1.jpg)



/quP101003966-2.jpg)