Beli tempat cat tembok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Plastic Paint Roller TrayDeskripsi:The rigid drain off area helps remove the excess paint from the roller preventing drips and evenly coating your paint roller. Dimensions (L x W x D: 400 x 290 x 60mm).atribut:
- Tray Material: Plastic
- Tray Length: 400mm
- Tray Width: 290mm
- Compatible Materials: Emulsion Floor Paint Masonry Paint Textured Paint Undercoat/Primer
- Part Number: KEN5334460K
- Size: 225mm/9inch
- Eterna Kuas RollDeskripsi:Kuas roll Eterna Cocok digunakan untuk cat tembok, minyak ataupun air. Bulu roll mudah dicopot pasang pada tiang, tidak mudah rontok, kualitas bulu juga lebih tahan lama.atribut:
- Size (inch): 9
- INGCO Paint TrayDeskripsi:INGCO Paint Tray (9inch) // Bak Baki Tatakan Cat Roll Besar Inchatribut:
- Dimensions (mm): 435x300x75
- Senator Plastic Paint Roller Trayatribut:
- Size: 180mm/7inch
- Supra Roll Bak CatDeskripsi:Bak cat untuk membantu proses pengecatan agar lebih cepat.atribut:
- Material: PolyPropylene (PP)
- Length (cm): 35.5
- Width (cm): 28.5
- Height (cm): 7
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjangatribut:
- Size (mm): 110
- ACE OLDFIELDS Bak Cat HitamDeskripsi:Wadah untuk menampung cat dengan 7 kegunaan dan 3 benefit tambahan didalamnya.
- Sherlock KapeDeskripsi:Kape Inch Sherlock Putty Knife ScraperTerbuat dari baja lentur dengan surface chrome yang baikMaterial: Baja SteelCocok untuk pekerjaan mengerok bekas cat lama dan menambal retakan atau lubang di dinding dan lantaiatribut:
- Size (inch): 4
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Rollatribut:
- Size (mm): 230
- WOOSTER Paint Roller CoversDeskripsi:Standard roller covers are over 4 in. long, but can be as large as 18 in. Roller covers are tubes topped with an absorbent material that slips over the paint roller frame. They are often made of synthetic fabrics (woven or knitted), such as polyester or foam, as well as natural fibers like mohair or lamb's wool. Covers come in a range of nap sizes. The thicker the nap pile, the more paint it holds.
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- TRUSCO Roller and Paint Tray SetDeskripsi:41atribut:
- Compatible Coating Surface: Multiple Uses
- Accessories: Small Roller (TPR-15S-4), Handle for Small Roller (TRF-S), Regular Roller (TPR-13-7), Handle for Regular Roller (TRF-7R), Roller Tray (TPT175)
- Content: Small Roller Braid (TPR-15S-4), Small Roller Handle (TRF-S), Regular Roller (TPR-13-7), Regular Roller Handle (TRF-7R), Roller Tray (TPT175)
- Purpose of Use: Water, oil-based, and for coating adhesive.
- Green Leaf Ember Plastik Segi HugoDeskripsi:Ember Plastik Segi Hugo 11.6 Liter Terbuat dari Plastik dengan Kualitas yang Baik Sehingga Kuat Menampung Air Sesuai dengan Kebutuhan, Ember Plastik dari Kami Tersedia Dalam Beberapa Pilihan Ukuran dan Warna
- YTH Bak Catatribut:
- Dimensions (cm): 35x30x9
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- TRUSCO Paint TrayDeskripsi:Use:Water based and oil based paint, adhesive, and varnish separation.atribut:
- Purpose of Use: Substitution of water-based, oil-based paint, varnish, adhesive and the like.
Daftar Harga tempat cat tembok Terbaru March 2026
| Kennedy Plastic Paint Roller Tray | Rp71.900 |
| Eterna Kuas Roll | Rp28.900 |
| INGCO Paint Tray | Rp62.900 |
| Senator Plastic Paint Roller Tray | Rp39.900 |
| Supra Roll Bak Cat | Rp11.900 |
| Eterna Kuas Cat 633 | Rp4.900 |
| ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjang | Rp24.900 |
| ACE OLDFIELDS Bak Cat Hitam | Rp16.900 |
| Sherlock Kape | Rp24.900 |
| XANDER Kuas Cat Roll | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)