Beli tekuk pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Galvanized Spring Conduit BenderDeskripsi:Dilengkapi 2 mata penarik (Fastening Eye) di kedua ujung Bender. Dilapis Zinc Coating (Galvanized), sebagai Anti Karat. Profile pir berbentuk Kotak sehingga lebih kokohatribut:
- Length (mm): 550
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Boss BendingDeskripsi:Alat bantu untuk membengkokkan / merubah arah pipa conduitatribut:
- Diameter (mm): 32
- KANSAI PAINT FTALIT Cat BesiDeskripsi:JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss EnamelKEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksteriorSIFAT :- Cepat kering- Sangat mengkilap- Tahan lama- Daya tutup sangat bagus- Daya lekat sangat baik- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC- Pilihan warna menarikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersihPETUNJUK APLIKASIPengecatan Besi :- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER- Cat Akhir : FTALITPengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )- Cat Akhir : FTALITatribut:
- Size (L): 1
- Color: Silver
- Theoretical Scattering (m²/kg): 10-12
- Thick Paint Layer (microns/coat): 25-35
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 20.0
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Repaint: 8 hours
- Dissolvent: Thinner
- Dilution Ratio (%): 20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
- Specific Gravity: White 1.13 ± 0.03% (color dependent)
- HellermannTyton Cable Ties Stainless Steel (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:-Has fire resistance, weather resistance, radiation resistance and chemical resistance, and prevents deterioration due to sea water.-With high tensile strength, the automatic lock mechanism enables quick, safe and secure binding.-For harsh environments such as indoor, outdoor, underground installation, in the sea, etc.atribut:
- Color: Silver
- WidthxLength: 4.5x152mm
- Thickness: 0.3mm
- Max Bundling Diameter: 25mm
- Tensile Strength (N): 670
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- PITHON Flexible Metal ConduitDeskripsi:- Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
- KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- HellermannTyton Cable Ties Insulok AB Black (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:-With features of being excellent in side slip preventing force, fixing surely with slight insertion resistance, and the band part having adequate flexibility which makes it easy to work with.-Smooth surface processing is applied to prevent burden onatribut:
- Color: Black
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
Daftar Harga tekuk pipa Terbaru October 2026
| Fort Per Penekuk Pipa | Rp46.900 |
| Vinilon Conduit Bending Spring Int CS (Pembengkok Pipa) | Rp76.900 |
| DV Galvanized Spring Conduit Bender | Rp44.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp96.900 |
| Boss Bending | Rp349.900 |
| KANSAI PAINT FTALIT Cat Besi | Rp139.900 |
| HellermannTyton Cable Ties Stainless Steel (Pengikat / Kabel Tis) | Rp4.499.900 |
| KRISBOW Rubber Hammer (Martil / Palu Karet) | Rp63.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg | Rp379.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS/C3 Type (Laher) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/ilP107959669-2.jpg)




/iiP102735666-2.jpg)
/blP104579417-10.jpg)

/l4P109966760-1.jpg)
/nrP101002855-2.jpg)

/d8P103638476-8.jpg)
/6pP102174241-2.jpg)
/P102735569-1.jpg)
/0pP104718025-1.jpg)

/ppP108535925-1.jpg)

/P101578316-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)