Beli tekiro tools box di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)Deskripsi:Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
- TEKIRO Tool Set Box BesiDeskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.atribut:
- Box Dimensions (mm): 550x200x290 (3 Susun)
- Box Material: Metal
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- KOKUYO Desk Mat With Soft Non-Transfer UnderlayDeskripsi:Since the inside of the overlay is specially processed, it is a type that makes it difficult for copy ink to adhere. Please note that the copy ink may be transferred depending on the conditions. Dry the copied paper and wet documents well before sandwiching them. Do not pinch the copy paper that has been transferred once between the desk mats. If you sandwich the thermal paper, the printed part will fade. Depending on the surface scratches and the state of oil adhesion, it may cause waviness or warpage. Do not place anything with rubber feet or hot water drinks. The product may expand, contract, warp, or discolor due to temperature, humidity, direct sunlight, etc. Be sure to attach an underlay to the natural wood desk to protect the top plate.atribut:
- Thickness (mm): Overlay: 1.7
- Material: Overlay: acrylic board, underlay: foamed polyethylene
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- TEKIRO Tools Trolley 3 Draweratribut:
- Load Capacity (kg): 3000
- Dimension 1 (mm): 710
- Dimension 2 (mm): 490
- Dimension 3 (mm): 470
- Dimension 4 (mm): 230
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Kenmaster Kotak PerkakasDeskripsi:Tool Box atau tempat penyimpanan perkakas yang cocok untuk menyimpan berbagai macam perkakas milik anda. Penyimpanan perkakas seperti kunci-kunci, obeng-obeng dan peralatan lainnya akan lebih rapih dan mudah untuk ditemukan.atribut:
- Material: Plastik
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
Daftar Harga tekiro tools box Terbaru March 2026
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas) | Rp349.900 |
| TEKIRO Tool Set Box Besi | Rp3.699.900 |
| RYU Cordless Impact Drill | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp1.499.900 |
| KOKUYO Desk Mat With Soft Non-Transfer Underlay | Rp949.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda) | Rp5.899.900 |
| Kennedy Drawer (Lemari Kunci) | Rp1.999.900 |
| Kenmaster Kotak Perkakas Besi | Rp169.900 |
| TEKIRO Tools Trolley 3 Drawer | Rp9.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/mbP105678803-3.jpg)


/rkP101003992-6.jpg)

/01P101004001-4.jpg)
/ebP102040515-18.jpg)


/puP101003930-3.jpg)



/8pP101000313-5.jpg)

/m3P104574795-14.jpg)
/P101003957-1.jpg)