Beli tekiro tang rivet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO TangDeskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Taffware Masker Gas RespiratorDeskripsi:Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridgeatribut:
- Color: Grey
- Size: M
- Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
- Dimensions (cm): 12x21x8.4
- Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS320atribut:
- Diameter (mm): 2.5
- Length (mm): 7
- KRISBOW Tang Rivet Heavy Dutyatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x150x40
- STANLEY Combination Wrench Module CWF (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Air Ratchet WrenchDeskripsi:Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housingatribut:
- Dimension 1 (mm): 263
- Dimension 2 (mm): 25
- Dimension 4 (mm): 19
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- Taffled Senter Tacticalatribut:
- Voltage (V): 18
- Color Temperature: White
- Lumens: 3000
- Battery Capacity (mAh): 1200
- Material: Alumunium Alloy
- Body Diameter (cm): 3
- Head Diameter (cm): 3.5
- Length (cm): 14
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- KRISBOW Go Thru Screwdriver (Obeng Tembus)Deskripsi:Hexagon GO-THRU Screwdriver Set 6pcs adalah Obeng Segienam beserta Set obeng lain 6pcs yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng Set merek Krisbow dibuat dengan kualitas yang baik, tahan lama, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng Set merek Krisbow mempunyai bentuk yang ergonomis dengan panjang 75, 100, 150mm sangat membantu pekerjaan membuka dan mengencangkan baut dengan profil min, plus, dan hexagon atau segienam. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- KRISBOW Chipping Hammeratribut:
- Type: Chipping Hammer
- Size (g): 300
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 260x130x35
- Handle Material: Steel
- Size (lbs): 0.66
- LOBSTER(LOBTEX) Hand RiveterDeskripsi:-The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
Daftar Harga tekiro tang rivet Terbaru March 2026
| TEKIRO Tang | Rp109.900 |
| TEKIRO Tang Rivet | Rp189.900 |
| WEKA Chain Block | Rp719.900 |
| Taffware Masker Gas Respirator | Rp56.900 |
| Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS320 | Rp239.900 |
| KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty | Rp309.900 |
| STANLEY Combination Wrench Module CWF (Kunci Ring Pas) | Rp739.900 |
| TEKIRO Air Ratchet Wrench | Rp789.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp80.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/Taffware%20Masker%20Gas%20Respirator/20P109124072-1.jpg)
%20Paku%20Rivet%20MS320/bsP106483424-1.jpg)

/j6P104800690-1.jpg)


/9yP101000358-7.jpg)


%20Aluminum%20Blind%20Rivet/elP102269525-2.jpg)
/diP103637486-2.jpg)

/i4P106851652-2.jpg)

%20Hand%20Riveter/P102616228-3.jpg)
/P101003957-1.jpg)