Beli tekiro sock set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Lippro 1/4inch & 3/8inch Socket 6Ptatribut:
- Size (mm): 4-9 (1/4inch) & 10-19 (3/8inch)
- TEKIRO Spark Plug 3/8inch with Rubber InsideDeskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI BUSI KARET 14 MM, kunci busi untuk kendaraan bermotor dengan ukuran drive 3/8 inch dan panjang 14 mmFungsi : berfungsi untuk mengencangkan dan melepas busi pada kendaraan bermotorMaterial : Chrome VanadiumKunci Busi berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan busi serta memasang dan melepas busi.atribut:
- Size (mm): 14
- Dimension 1 (mm): 63
- Dimension 2 (mm): 9
- Dimension 3 (mm): 16
- Dimension 4 (mm): 19
- Dimension 5 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Spark Plug (Kunci Busi)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI BUSI 21 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi Fungsi : melepas dan mengencangkan busiMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 33mm 20mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- Lippro 3/8inch Socketatribut:
- Size (mm): 6-24
- Lototo Lockout HaspDeskripsi:LOTOTO L420 Steel Safety Lockout Hasp features a 1in (25mm) inside jaw diameter and can hold up to six padlocks. Ideal for lockout by multiple workers at each lockout point, the hasp keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are made. Control cannot be turned on until last worker’s padlock is removed from hasp.
- Lototo Circuit Breaker LockoutDeskripsi:LOTOTO LS2390 Safety Loto Miniature Circuit Breaker Lockout Device locks out most miniature ISO/DIN pin-out circuit breakers throughout the world. The patented device fits breakers with standard toggle openings 7/16in (11mm) or less and works with all safety padlocks and most hasps.
- Lototo Safety TagDeskripsi:LOTOTO L497A IND Safety Tags Lockout Tagout, Safety Tags PVC material to resist water, grease and extreme temperatures. The 7/16in (11mm) diameter brass grommet accepts all safety padlocks. Tags are customizable with name, department and expected completion date.atribut:
- Material: PVC
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- MasterLock Padlock Station (Gembok)Deskripsi:The Master Lock No. 1484BP1106 Safety Lockout Covered Padlock Station includes 20 American Lock No. A1106RED anodized aluminum keyed different padlocks. Padlock station features integrated, one-piece molded construction to eliminate loose parts and resiliatribut:
- Body Width: 38mm
- Shackle Dimensions: A: 6mm, B: 38mm, C: 20mm
- Color: Yellow
- Lototo Padlock L410Deskripsi:LOTOTO L410RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter Steel shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Key Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.atribut:
- wide (mm): 38 (1 1/2inch)
- Shackle Clearence (mm): 38 (1 1/2inch)
- Body Height (mm): 44 (1 3/4inch)
- Body Material: Nylon
- Diameter Shackle (mm): 6 (1/4inch)
- Shackle Material: Steel
- TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sok Busi Magnet)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI BUSI MAGNET 16 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi, yang mempunyai atau terbuatb dari bahan magnetatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- Dimension 3 (mm): 13
- monotaro Magnetic spark plug wrenchDeskripsi:Since it is magnet type it can be detached while holding the plug firmly. -In addition, the magnet type has less reduction in retention ability compared to rubber type. -In addition to the insertion angle of 9.mm (3/8) size, because the tip is hexagonal, you can use it even with a wrench or spanner. It is a tool exclusively for spark plug.atribut:
- Overall Length (mm): 65
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5(3/8)
- Width Across Flat (mm): 21
- Compatible Wrench: 23
- Material: CR-V
- Outer Diameter d (mm): 28
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Lototo Safety Loto Padlock StationDeskripsi:Komplit set LOTOTO L1483BPL410Isi : L1483 1pcsL410Red 10pcsL420 2pcsL421 2pcsL497A 2pack
- JTC Dr. Spark Plug Socketatribut:
- Number of Point: 6 pt
Daftar Harga tekiro sock set Terbaru January 2026
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Lototo Safety Lockout Station | Rp1.599.900 |
| Lippro 1/4inch & 3/8inch Socket 6Pt | Rp339.900 |
| TEKIRO Spark Plug 3/8inch with Rubber Inside | Rp34.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| TEKIRO Spark Plug (Kunci Busi) | Rp46.900 |
| Lippro 3/8inch Socket | Rp679.900 |
| Lippro Socket 1/2inch | Rp289.900 |
| Lototo Lockout Hasp | Rp56.000 |
| Lototo Circuit Breaker Lockout | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 30/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/puP101003930-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lain%20-%20lain/Lototo%20Safety%20Lockout%20Station/4hP106658161-1.jpg)



/9bP101000335-9.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Lockout%20Hasp/0sP106658028-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Pengaman%20Kunci/Lototo%20Circuit%20Breaker%20Lockout/1aP106658046-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lain%20-%20lain/MasterLock%20Padlock%20Station%20(Unfilled)%20(Gembok)/P101004465-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Tanda%20Pipa%2C%20Katup/Penanda%20Terkait%20Valve/Lototo%20Safety%20Tag/66P106658222-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lain%20-%20lain/MasterLock%20Padlock%20Station%20(Gembok)/P102723449-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Padlock%20L410/lqP106657782-1.jpg)
/9cP101000336-3.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Safety%20Loto%20Padlock%20Station/2dP108468085-1.jpg)