Beli tekiro sline set sok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  3. monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Feed angle (°): 5
  4. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  5. monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Chrome plating is applied to improve wear resistance and corrosion resistance. I do matte finish for the purpose of slip prevention to make it hard to slip when touched with oiled hands. Machine, equipment, piping, construction etc. For bolts and nuts in all industries for desorption
    atribut:
    • Nominal Dimension (mm): 24 x 27
    • Overall Length L (mm): 341
    • Dimension D1 (mm): 34.8
    • Dimension D2 (mm): 39
    • Dimensions t1 (mm): 13.7
    • Dimensions t2 (mm): 13.7
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Angle (°): 45
    • Opposite Dimensions (mm): 24x27
    • Shape: offset
  6. monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 146.5
    • Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
    • Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12
    • Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
  7. SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

  8. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  9. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  10. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  11. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  12. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga tekiro sline set sok Terbaru October 2026
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Rp169.900
TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)Rp169.900
monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)Rp95.900
monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp71.900
SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok)Rp479.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Rp659.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)