Beli tekiro single gear wrench (kunci pas ratchet panjang) di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size System: Metric
- Number of Points: 72
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- monotaro Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Number of Gears: 72
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrenchatribut:
- Color: Black
- Bullocks Double Socket Ratchet Wrenchatribut:
- Gear Teeth: 32
- SUPER TOOL Single-End Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:-Invert it front to back for reversal use.-A cathodic electrodeposition coating finish.-The gear pitch of the socket is coarse and fast tightening is possible.-Safety rope mounting holes are provided for sizes of 17 to 46mm across-flat dimension.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TONE Ratcheting Combination Wrench Switching (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Set Contents : RMR-08,10,12,13,14,17,19atribut:
- Type: Switch Type
- Ratchet Mechanism: There
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
Daftar Harga tekiro single gear wrench (kunci pas ratchet panjang) Terbaru March 2026
| TONE Ratcheting Combination Wrench Switchable (Kunci Ring Pas) | Rp299.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) | Rp149.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp189.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| monotaro Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp80.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench | Rp489.900 |
| TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet) | Rp329.900 |
| MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrench | Rp199.900 |
| Bullocks Double Socket Ratchet Wrench | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102178218-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/plP101005921-9.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P101001146-1.jpg)

/8cP101000300-3.jpg)


/P102742709-2.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/P101002583-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P102178621-1.jpg)

/P101520049-1.jpg)
/2hP101001089-10.jpg)