Beli tekiro selang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DCA Electric WrenchDeskripsi:A quality Power Tools with guaranteed spare parts, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be applied to install and open the nut or bolt
- Mesin HL Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Power (kW): 2.2
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Wipro Alat Buka Bautatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Stihl Chain SawDeskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- INGERSOLL RAND Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
- Overall Length L (mm): 155
- Maximum Torque (Nm): 450
- Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
- Air Consumption (L/minute): 113
- Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
- Mass (kg): 1.14
- No Load Speed (rpm): 15000
- Practical Torque Range (N m): 34-340
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- SATA 3-Way AdapterDeskripsi:- Made of chrome Vanadium steelatribut:
- Female Drive Size (inch): 1/2
- Male Drive Size (inch): 3/8
- Overall Length (mm): 43.6
- Size (inch): 1/2 Fx3/8 M
- Kennedy Spare Caseatribut:
- Type: Spare Case
- INGCO Gerinda TanganDeskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
Daftar Harga tekiro selang Terbaru March 2026
| DCA Electric Wrench | Rp999.900 |
| Mesin HL Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp819.900 |
| Wipro Alat Buka Baut | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
| Stihl Chain Saw | Rp3.399.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| YASUKA Gergaji Mesin | Rp4.899.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/ppP104629925-1.jpg)




/bmP101000418-2.jpg)


/P101578422-1.jpg)

/94P103665328-1.jpg)
/ncP101005840-4.jpg)

/P101578828-1.jpg)