Beli tekiro saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Gergaji Lipatatribut:
- Size (inch): 10
- Material: Steel Blade
- Handle Length (cm): 30
- Saw Length (cm): 25
- Saw Thickness (mm): 1.5
- TEKIRO Handsaw TPR HandleDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- DEKO Folding Saw (Gergaji Lipat)atribut:
- Handle Material: ABS
- Saw blade material: SK 5 Baja
- monotaro Spare Blade Type Folding SawDeskripsi:Control panel, general wood, plywood, laminated wood, hardwood horizontal ground, etc.atribut:
- Cutting Width (mm): 1.1 +/- 0.05
- Tooth pitch (mm): 3
- Material: Blade: SK85 (shock quenching (Hisashi out)), Grip: TPR
- Thickness (mm): 0.8
- Coating: Clear coating (resistant to rust)
- Pitch (mm): 3
- Blade Length (mm): 210
- Blade Thickness (mm): 0.8
- Cutting Edge Length (mm): 210
- Cutting edge treatment: Shock hardening
- Kerf Width (mm): 1.1 +/- 0.05
- Overall Length (mm): 445 (when using full), 240 (when folded)
- BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning SawDeskripsi:-The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.atribut:
- Blade Length (mm): 190
- TEKIRO Hacksaw FrameDeskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Pruning SawDeskripsi:TEKIRO Gergaji Dahan. terbuat dari bahan material HCS dapat menghasilkan bilah gergaji yang tajam, presisi dan juga ringan. Sehingga sangat memudahkan pekerjaan Anda dalam memotong dahan dan kualitas dari produk juga sangat baik.berfungsi untuk memotong dahan yang berada pada posisi tinggi dan juga rendah sebab gergaji ini bisa dipasangi tongkat atau pipa memanjang ukuran 3/4 inch.Material :high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: HCS
- Dimension 2 (mm): 310
- Dimension 1 (mm): 476
- Dimension 4 (mm): 21
- Dimension 5 (mm): 36
- Dimension 3 (mm): 191
- Vessel Stubby Ratchet Screwdriver with Flexible shaft bit holderatribut:
- Set Contents: Bit: # 1, # 2/(-) Bit: 4, 6mmx33mm/flexible shaft (165mm)/ratchet stubby driver
- Axis Penetration: None
- Blade Edge With Magnet: None
- Hexagon Axis Opposite Side Length: 6.35mm
- Material (Grip): resin
- TRUSCO Number: 835-6431
- Type: Set items
- WOKIN Gergaji LipatDeskripsi:- With Two-component plastic handle- Packing: blister cardatribut:
- Size (mm): 180
- Blade: 7TPI 65Mn
- OSTEQ Chain Hoist 5 Tonatribut:
- Load Chain: 10x30
- Strands of Load Chain: 2
- Strands Lift (m): 3.0
- Moving Distance Of Load Wheel With One Meter Lifting (m): 163.4
- Effort Required to Lift Rated Load (N): 435
- Capacity (t): 5
- Running Test Load (kN): 61.25
- TEKIRO Hacksaw BladeDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetalatribut:
- Material: Bimetal
- Width (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 315
- Dimension 2 (mm): 12
- Overall Length (mm): 315
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- Wipro Gunting Seng GSatribut:
- Size (inch): 10
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga tekiro saw Terbaru January 2026
| TEKIRO Gergaji Lipat | Rp79.900 |
| TEKIRO Handsaw TPR Handle | Rp80.900 |
| DEKO Folding Saw (Gergaji Lipat) | Rp76.900 |
| monotaro Spare Blade Type Folding Saw | Rp159.900 |
| BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw | Rp219.900 |
| TEKIRO Hacksaw Frame | Rp129.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Pruning Saw | Rp59.900 |
| Vessel Stubby Ratchet Screwdriver with Flexible shaft bit holder | Rp259.900 |
| WOKIN Gergaji Lipat | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/ipP108388673-1.jpg)



/puP101003930-3.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Endlessafe%20Fire%20Axe/mmP104709814-1.jpg)



/9nP101000347-5.jpg)

/60P101000216-6.jpg)