Beli tekiro quick coupler plug at-qc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  3. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  4. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  5. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  6. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  7. monotaro.id Quick Coupler PH Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. monotaro Quick Coupler PM Type (Kopler Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Quick Coupler PM Type (Kopler Selang)
    Deskripsi:
    Since the automatic opening / closing valve built in the socket opens and closes according to the attachment and detachment of the plug, it is not necessary to manipulate the original valve each time when plug is removed. Air tools, various air piping, pneumatic equipment, etc.
    atribut:
    • Suitable fluid: Air
    • Thread Size: R1/4
    • Type of Connection: Male screw
    • Dimension A (mm): 13
    • Socket or Plug: Plug
    • Valve Structure: With valve
    • Dimension D (mm): Φ11
    • Dimension Hs (mm): 14
    • Dimension Ls (mm): 40
    • Dimensions t (mm): PT1/4
    • Material (Main Unit): Steel (chrome plating)
    • Mating Connection Size: Rc1/4
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): -20~+70
  10. monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inch
    atribut:
    • Drat Type: Female
  11. TEKIRO Air Quick Coupler 4 Way (Kopler Cabang 4)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Air Quick Coupler 4 Way (Kopler Cabang 4)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 4 cabang, berdimensiBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 1 (mm): 30
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 122
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 23
    • Dimensions (mm): 122x40x40
  12. JTC Quick Coupler Set (Set Sambungan Cepat)
    Mulai

    Rp849.900

    JTC Quick Coupler Set (Set Sambungan Cepat)
    atribut:
    • Corresponding refrigerant type: R134a
    • Included Accessories: With adapter for UNF Dengen (M12 x 1.75, M10 x 1.5)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size: 7/16-20
  13. Bullocks Coupler 20 Series (Kopler)
    Mulai

    Rp13.900

    Bullocks Coupler 20 Series (Kopler)
    atribut:
    • Working Pressure: 15KGF/cm2
    • Maximal Pressure: 20KGF/CM2
    • Temp. Range: -20°C~+80°C
    • Material: ZDC-2
  14. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Packing: NBR SG-720
  16. TEKIRO Air Quick Coupler 2 Way (Kopler Cabang 2)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp55.900

    TEKIRO Air Quick Coupler 2 Way (Kopler Cabang 2)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 2 cabangBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch) berukuran 40 PF berdimensi 40mm, 10 mm, 24 mmBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 1 (mm): 35
    • Dimension 2 (mm): 35
    • Dimension 3 (mm): 35
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 14
Daftar Harga tekiro quick coupler plug at-qc Terbaru October 2026
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Rp10.900
TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Rp19.900
TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Rp54.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Rp32.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Rp409.900
monotaro.id Quick Coupler PH Type (Kopler)Rp3.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
monotaro Quick Coupler PM Type (Kopler Selang)Rp18.900
monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)Rp9.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)