Beli tekiro piston ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)
    Deskripsi:
    untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mmFungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 6
    • Dimension 4 (mm): 90
  2. JTC Piston Ring Compressor
    Mulai

    Rp329.900

    JTC Piston Ring Compressor
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  4. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  5. monotaro Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)
    Deskripsi:
    When assembling the piston to the cylinder, it can be inserted smoothly by winding the ring part and compressing the tightening ring. When inserting the piston ring into the cylinder in a compressed state
  6. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  7. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  8. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  9. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  10. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  11. JTC Piston Ring Installer
    Mulai

    Rp509.900

    JTC Piston Ring Installer
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  12. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  13. JTC Adjustable Piston Ring Installer
    Mulai

    Rp269.900

    JTC Adjustable Piston Ring Installer
    atribut:
    • Jaw Opening Width (mm): 0~40
    • Overall Length (mm): 170
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. Kennedy Piston Ring Compressor 57-125mm Capacity 80mm Ht.
    Mulai

    Rp659.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 57-125mm Capacity 80mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 57 to 125mm
    • Overall Length: 80mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 275kg
    • Part Number: KEN5032210K
  16. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
Daftar Harga tekiro piston ring Terbaru October 2026
TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)Rp149.900
JTC Piston Ring CompressorRp329.900
Sparex Piston And Ring SetRp7.099.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
monotaro Engine Accessories Piston Ring Compressor (Alat Pasang Ring Piston)Rp229.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)