TEKIRO Engine Accessories Piston Ring Compressor (Aksesoris Mesin)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp159.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Dimension 3 (mm)6
Dimension 4 (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mm

Fungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan

Material : chrome vanadium

Ulasan Produk